Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 6423 Linear Bearing, 4 Slot, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium | AC3BLX 2RCJ9

80/20 6423 Linear Bearing, 4 Slot, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BLX Μοντέλο: 6423Cross Ref: 2RCJ9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€123.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικό ρουλεμάν
Τύπος ρουλεμάνUHMW PAD
Πλάτος σώματος3.937 "
Μέγεθος κοχλία1 / 4-20
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.218 "
Διάσταση AA0.406 "
Διάσταση Β0.312 "
Διάσταση C0.906 "
Διάσταση D0.094 "
Διάσταση Ε2.63 "
Διάσταση F0.156 "
Διάσταση G2.318 "
Διάσταση Η0.306 "
Διάσταση J0.654 "
Διάσταση Κ0.156 "
Διάσταση L3.938 "
Διάσταση Μ1.875 "
Διάσταση Ν0.938 "
Διάσταση P (In.)0.438 "
Διάσταση Q1.469 "
Διάσταση R0.344 "
Διαστάσεις1"
Διάσταση U0.265 "
Διάσταση V0.257 "
Διάσταση W3.25 "
Διάσταση Χ1"
Διάσταση Υ1"
Διάσταση Ζ0.438 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Πάχος φλάντζας0.312 ίντσες
Βαθμός6105-T5
Ύψος1.218
Τύπος κλειδώματοςΠροαιρετικός
ΛίπανσηΣτεγνώστε
ΥλικόΑλουμίνιο
Μπουλόνι στερέωσης (In.)1 / 4-20
Τρύπα συναρμολόγησης0.257 "
Κέντρο τοποθέτησης οπών2"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.257 "
συνολικό ύψος1.218 "
Συνολικό μήκος1.875 "
συνολικό πλάτος3.937 "
Υλικό μαξιλαριούUHMW Πλαστικό
ΔιαδικασίαΕξωθήθηκε
Πλάτος αυλάκωσης0.255 "
Μέγεθος νήματος#8 FHS
ΧαρακτηριστικάΔιπλή φλάντζα
Πλάτος3.937 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8483304080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΥλικόΧρώμαΤιμή
80/20 6523 Linear Bearing, 4 Slot, 2-13/16 x 5-1/2 x 1-7/8 Inch Size, Aluminium | AC3BMB 2RCK4 65231.875 "0.375 "1.5 "6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€128.70
80/20 25-6423 Linear Bearing With Brake Hole, 4 Slot, 47mm x 86.2mm x 31.3mm, Aluminium | AE4FAQ 5JRW6 25-642331.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€124.58
80/20 40-6523 Γραμμικό ρουλεμάν, Τρύπα φρένων, 4 σχισμή, 75.1 mm x 143.4 mm x 50.1 mm, αλουμίνιο | AE4FAV 5JRX0 40-652350 mm9mm41 mm6105-T5ΑλουμίνιοΚαθαρισμός€129.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 6423 Linear Bearing, 4 Slot, 1-7/8 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch Size, Aluminium
€123.30 /μονάδα