Είδος | Περιστροφή 0 βαθμού |
Τύπος ρουλεμάν | Ρουλεμάν , Μόνιμος λιπαντικός μπρούτζος δακτύλιος , UHMW PAD |
Χρώμα βραχίονα | Εκκαθάριση ανοδίωσης |
Φρένο | Πλαϊνό, επάνω |
Χρώμα | Καθαρισμός |
Πτυχίο | 45, 90 |
Διάσταση A | 25 mm |
Διάσταση AA | 0.406" , 0.5" , 0.625" , 0.75" , 10.64 mm , 10.69 mm , 12.5 mm , 17.42 mm , 20 mm |
Διάσταση ΑΒ | 0.406" , 0.625" , 10.69 χλστ., 17.42 χλστ. |
Διάσταση Β | 75 mm |
Διάσταση C | 39.3 mm |
Διάσταση D | 25 mm |
Διάσταση Ε | 25 mm |
Διάσταση F | 31.88 mm |
Διάσταση G | 0.12" , 0.163" , 0.187" , 0.188" , 0.188"` , 0.19" , 0.204" , 0.25" , 0.257" , 0.266" , 0.281" , 0.306" 0.312" 0.313" , 0.328" , 0.397" , 0.398 " , 0.406" , 0.438" , 0.493" , 0.5" , 0.544" , 0.616" , 0.617" , 0.625" , 0.656" , 0.688" , 0.75" , 0.875" , 0.942" 0.971", 1", 1.31" 1.312" , 1.426" , 1.464" , 1.5" , 1.6 mm , 1.875" , 10 mm , 10.31 mm , 10.8 mm , 11.26 mm , 11 mm , 12.32 mm 12.5, 15.67 mm15.97 , 17.36 mm , 17.48 mm , 18mm , 2" , 2.005" , 2.1" , 2.125" , 2.15" , 2.318" , 2.74 mm , 2.81" , 2.875" , 20mm , 22 mm , 22.9 mm , 23 mm , 25 mm 25.4 mm, 29.08 " , 3", 3.505 χλστ., 30 χλστ., 33.15 χλστ., 36 χλστ., 38.1 χλστ., 38.2 χλστ., 4", 4.31 χλστ., 40 χιλ., 45 χλστ., 47 χλστ., 5.8 χλστ., 50 χλστ., 52.82 χλστ., 58.32 χλστ., 6 χλστ. , 6.48 mm , 6.8 mm , 7.8 mm , 7.94 mm , 76 mm , 8.3 mm , 8.5 mm , 8.9 mm , 80 mm , 9.5 mm |
Διάσταση Η | 0.156" , 0.166" , 0.187" , 0.188" , 0.204" , 0.225" , 0.234" , 0.25" , 0.257" , 0.281" , 0.306" , 0.328" , 0.36" , 0.493" , 0.5" , 0.75" , 0.875" , 0.971" , 1" , 1.062" , 1.063" , 1.312" , 1.463" , 1.464" , 1.5" , 1.625" , 10 χιλ., 117.48 χλστ., 12 χιλ. 12.32, 12.5 χλστ. mm, 13.51 mm, 16 mm , 19" , 2 mm , 20 mm , 25 mm , 3" , 3 mm , 3.5 mm , 3.99 mm , 30" , 4.625 mm , 40.15 mm , 40 mm , 45 mm , 50 mm , 6.15 mm , 6.2 mm , 6.8 mm , 7. 7.8 mm , 8.3 mm , 8.33 mm , 80 mm , 9 mm |
Διάσταση J | 0.082" , 0.094" , 0.125" , 0.187" , 0.188" , 0.203" , 0.23" , 0.25" , 0.281" , 0.328" , 0.365" , 0.469" , 0.485" , 0.53" , 0.654" , 0.656" , 0.686" , 0.748" , 0.937" , 1" , 1.312" , 1.377" , 1.5" , 1.563" , 11.6 χιλ., 12.92 χλστ., 130.18 χλστ., 16.47 χλστ. 16.48 mm, 17.42" , 18.5 " , 19", 2 χλστ., 2.06", 2.375 χλστ., 29.9 χλστ., 3 χλστ., 33.25 χλστ., 34.5", 37 χλστ., 40 χλστ., 5.125 χλστ., 50 χλστ., 52.83 χλστ. 6 mm, 6.4 mm, 6.8 mm, R 7.76" x 8.3" , R 8.97" x 80" |
Διάσταση Μ | 0.078" , 0.125" , 0.25" , 0.437" , 0.5" , 0.563" , 0.656" , 0.75" , 0.84" , 0.875" , 0.938" , 1" , 1.125" , 1.406" , 1.5" , 1.875 χλστ , 100 mm , 160" , 2.5" , 2.812 mm , 23.5 mm , 25" , 3 mm , 3.18 mm , 3.3 mm , 37.5" , 4" , 4.125 mm , 40 mm , 47 mm , 6 mm mm, 62.5 mm/7 mm, 75 mm, 8 mm |
Διάσταση Q | 0.343" , 0.375" , 0.5" , 1" , 1.469" , 1.5" , 1.875" , 2" , 2.812" , 25 χλστ., 37.13 χλστ., 40 χλστ., 51.66 χλστ., 8.48 χλστ. |
Διάσταση R | 0.344" , 0.375" , 1" , 1.468" , 1.5" , 2" , 25 mm , 37.05 mm , 4" , 40 mm , 51.56 mm , 6" , 8.48 mm , 9.5 mm |
Διαστάσεις | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.53 mm , 8.71 mm |
Διάσταση Τ | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , 8.33 mm , 8.71 mm |
Διάσταση U | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.343" , 0.344" , 1" , 1.5" , 25 mm , 40 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , 8.33 mm , 8.71 mm |
Διάσταση V | 0.257" , 0.265" , 0.328" , 0.343" , 0.344" , 0.438" , 0.656" , 1" , 1.5" , 11 χιλ., 17.5 χλστ., 25 χλστ., 40 χλστ., 6.3 χλστ. , 6.53 χλστ |
Διάσταση W | 0.257" , 0.328" , 0.343" , 0.375" , 0.5" , 0.656" , 12.5 χιλ., 124.31 χλστ., 2.25" , 20 χλστ., 3.25" , 4.75 χλστ. , 57.12 mm , 6.3 mm , 6.53 mm , 8.23 mm , 8.33 mm |
Διάσταση Χ | 0.343" , 0.375" , 0.406" , 0.625" , 1" , 1.5" , 10.69 mm , 124.31 mm , 17.42 mm , 2.25" , 25 mm , 3.25 mm 4.75 mm, 40 mm , 57.12 mm , 8.23 mm |
Διάσταση Υ | 0.406" , 0.438" , 0.625" , 0.656" , 1" , 1.5" , 10.69 mm , 11 mm , 17.42 mm , 17.5 mm , 25 mm , 40 mm |
Διάσταση Ζ | 0.406" , 0.438" , 0.5" , 0.625" , 0.656" , 0.75" , 1" , 1.5" , 10.64 χλστ., 11 χιλ., 12.5 χλστ., 17.42 χλστ. |
Drop Lock | 2 μοίρες |
φινίρισμα | Οξειδώνω ανοδικά |
Πάχος πάνελ φλάντζας | 1-4 mm, 2-6 mm, 4-6 mm |
Βαθμός | 6105-T5 |
Μέγεθος τρύπας | 0.201 ", 0.281" |
Χωρητικότητα φορτίου | 1000 λίβρες. , 113.64 κιλά , 125 λίβρες. , 1701 κιλά , 2268 κιλά , 2300 λίβρες. , 250 λίβρες. , 317 κιλά , 3750 λίβρες. , 453 κιλά , 5000 λίβρες. , 68 κιλά , 70 λίβρες. |
Λίπανση | Στεγνώστε |
Υλικό | Αλουμίνιο |
Μέγιστη. Φορτώνω | 18 κιλά, 30 Nm/ 22 πόδια λίβρες. , 34 κιλά , 40 λίβρες. , 40 Nm/ 29 πόδια λίβρες. , 40 Nm/ 30 ft. lbs. , 70 λίβρες. |
Μέτρο ελαστικότητας | 10200000 λίβρες/ τετραγωνικά ίντσες , 70326.5 N/τετρ. mm |
Στιγμή αδράνειας | 0.0442 in4 , 0.0492 in4 , 0.1765 in4 , 0.1772 in4 , 0.1853 in4 , 0.1921 in4 , 0.2542 in4 , 0.2631 in4 , 0.5509 cm4, 0.6826 , 4 cm 1.7726 4 cm13.787, 4 cm13.9604, 4 cm171.6341, 4 cm2.6861, 4 cm2.7221, 4 cm21.1231 , 4 in3.4133 , 4 cm36.3307 , 4 cm9.2029 , 4 cm9.3983 |
Στιγμή Αδράνειας - IX | 0.0443 in4, 0.166 in4, 0.1729 in4, 0.3078 in4, 0.9711 in4, 1.3847 in4, 1.3881 in4, 1.8042 in4, 1.8127 in4, 104.2072 in4, 1111.9793 in4, 12.1714 cm 4, 132.0109 cm4, 178.4968 cm4, 19.6933 cm4, 2.6959 cm4, 22.03 cm4, 3.4133 cm4 , 306.3198 ίντσες , 4 εκ.4.5357 , 4 εκ 5.6929 cm4, 6.9991 cm4, 66.4788 cm4, 68.1908 cm4, 69.7265 cm4, 71.8926 cm4 |
Στιγμή Αδράνειας - ΙΥ | 0.0541 in4, 0.0833 in4, 0.1238 in4, 0.1665 in4, 0.173 in4, 0.3935 in4, 0.4061 in4, 0.4824 in4, 0.4957 in4, 0.5897 in4, 0.7097 in4, 1.2133 in4 16.3044 cm4, 16.4684 cm4, 16.6107 cm4, 179.4968 cm4, 18.7791 cm4, 2.6959 cm4 , 25.2637 ιν 4 cm25.2917, 4 cm3.1966, 4 cm3.4133, 4 cm322.7985, 4 cm36.8008, 4 cm39.1136 |
Αριθμός οπών | 12, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
Υλικό μαξιλαριού | UHMW Πλαστικό |
Διαδικασία | λευκασμένο |
Μήκος αποθέματος | 1841.5 mm, 2m, 72.5" |
Μήκος στηρίγματος | 0.5" , 0.75" , 12 mm , 20 mm , 40 mm |
Υλικό Stud | Άνθρακα |
Επιφάνεια | 0.2228 τετραγωνικά ίντσες , 0.2889 τ.μ. , 0.355 τ.μ. πλ , 0.435 τετραγωνικά ίντσες , 0.437 τ.μ. , 0.482 τ.μ. , 0.483 τ. εκ. , 0.7806 τ. ίντσες , 0.787 τ. ίν. , 0.827 τ. εκ. τ. εκ. , 0.844 τ. εκ. , 0.882 τ.μ. , 0.896 τ. ίν. , 1.138 τ. 1.140 τετρ . εκ. , 1.152 τ. εκ. , 1.228 τετραγωνικά εκ. , 1.591 τ.μ. , 1.682 τ. εκ. , 1.722 τ. cm , 10.982 τ. cm , 11.074 τ. , 11.174 τ. εκ. , 12.532 τ. εκ. , 12.615 τ. εκ. , 13.743 τετρ. εκ. , 15.332 τ. |
Θερμ. Εύρος | 0-150 βαθμοί φά |
Νήμα Ντιά. | 1/4 , 1/4 SHCS , 10-32 FHSCS , 3/16 , 5/16 , 5/16 SHCS , 5/32 |
νήμα Μήκος | 0.31" , 0.375" , 10.6mm , 25mm , 6.8mm |
Μέγεθος νήματος | #10 FHS , #8 FHS , 1/2"-13 , 1/4"-20 , 1/4"-20 SHCS , 10-32 x 0.75 SHCS , 3/8"-16 , 5/16"-18 , 5/16"-18 x 1.3 SHCS , 7/16"-14 , M10 x 1.5 , M10 x 1.50 , M12 x 1.75 , M4 x 14 mm SHCS , M5 x 0.8 , M5 x 18 mm 6, M x 6 M1 x 6 mm SHCS , M20 , M8 x 8 , M1.25 x 8 mm SHCS , M30 x 8 mm |
Τύπος νημάτων | Πλήρες νήμα |
Χαρακτηριστικά | Διπλή φλάντζα , διπλή μακριά , διπλή κοντή , διπλή διπλή φλάντζα, χωρίς βίδες , διπλή φλάντζα υψηλού κύκλου , μονή φλάντζα υψηλού κύκλου , κύλινδρος , μονή φλάντζα , διάταξη μονής φλάντζας , μονή μακρά , μονή φλάντζα , μονή διπλή φλάντζα, χωρίς μπουλόνι , τετράγωνη, χωρίς βίδες , T-Slotted |
Χρώμα τροχού | Μαύρο μπλε |
Αντοχή απόδοσης | 241.1 N/ sq. mm , 35000 psi |