Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-4397 Pivot, 0 Deg., 120mm x 120.7mm, Aluminium, Clear | AE4EYW 5JRR5

80/20 40-4397 Pivot, 0 Deg., 120mm x 120.7mm, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4EYW Πρότυπο: 40-4397Cross Ref: 5JRR5
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
€39.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή 0 βαθμού
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A40 mm
Διάσταση Β120 mm
Διάσταση C60.45 mm
Διάσταση D40 mm
Διάσταση Ε40 mm
Διάσταση F51.33 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Διαδικασίαλευκασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.333
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 4197 Pivot, 0 Deg., 3-1/64 x 3-1/32 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Clear | AC3BQM 2RCY2 41971"3.01 "1.63 "Αλουμίνιο€37.35
80/20 4397 Pivot, 0 Deg., 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQN 2RCY3 43971.5 "4.5 "2.318 "Αλουμίνιο€40.49
80/20 25-4197 Pivot, 0 Deg., 75mm x 76.2mm, Aluminium, Clear | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmΑλουμίνιο€38.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4397 Pivot, 0 Deg., 120mm x 120.7mm, Aluminium, Clear
€39.61 /μονάδα