Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 4397 Pivot, 0 Deg., 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear | AC3BQN 2RCY3

80/20 4397 Pivot, 0 Deg., 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3BQN Μοντέλο: 4397Cross Ref: 2RCY3
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
€40.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή 0 βαθμού
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.5 "
Διάσταση Β4.5 "
Διάσταση C2.318 "
Διάσταση D1.5 "
Διάσταση Ε1.5 "
Διάσταση F1.945 "
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Διαδικασίαλευκασμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7610100030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΥλικόΤιμή
80/20 4197 Pivot, 0 Deg., 3-1/64 x 3-1/32 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο, Clear | AC3BQM 2RCY2 41971"3.01 "1.63 "Αλουμίνιο€37.35
80/20 25-4197 Pivot, 0 Deg., 75mm x 76.2mm, Aluminium, Clear | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmΑλουμίνιο€38.56
80/20 40-4397 Pivot, 0 Deg., 120mm x 120.7mm, Aluminium, Clear | AE4EYW 5JRR5 40-439740 mm120 mm60.45 mmΑλουμίνιο€39.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 4397 Pivot, 0 Deg., 4-1/2 x 4-1/2 Inch Size, Aluminium, Clear
€40.49 /μονάδα