COXREELS Κυλινδρικοί σωλήνες μανιβέλας 1125 Series


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Κατασκευή: Όλο το συγκολλημένο ατσάλι , Βαθμολογία δασμών: Βαρέως , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Υψος: 18.75 " , Απολήξεις σωλήνα: 1/2 "MNPT , Αναγνωριστικό σωλήνα: N , Εξωτερικός σωλήνας Διάμετρος: 7 / 8 " , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , HP: Κανένας , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): 275 βαθμοί F , Συνολικό μήκος: 17.63 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος βάσηςΡουλεμάνΒάσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1125-5-175
3000 psi-Μόνιμα λιπασμένα αυτοκόλλητα μπλοκ μαξιλαριούΌροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό21.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "€959.46
B
1125-5-250
3000 psi---31.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "42.25 "€644.13
B
1125-4-450
3000 psi---27.44 10 x "7 / 8 "18.75 "37.5 "€511.83
B
1125-4-450 -C
3000 psi---27.44 10 x "7 / 8 "18.75 "37.5 "€832.55
B
1125-4-500
3000 psi---31.44 10 x "7 / 8 "18.75 "41.5 "€531.87
B
1125-4-500 -C
3000 psi---31.44 10 x "7 / 8 "18.75 "41.5 "€832.55
B
1125-5-100 -C
3000 psi---15.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "€932.78
B
1125-5-175 -C
3000 psi---21.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "€946.15
C
1125-5-200
3000 psi---27.44 10 x "1 1 / 4 "18.13 "39.25 "€719.96
B
1125-5-200 -C
3000 psi---27.44 10 x "1 1 / 4 "18.13 "39.25 "€946.15
B
1125-5-250 -C
3000 psi---31.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "42.25 "€962.18
B
1125-4-200 -C
3000 psi---15.44 10 x "7 / 8 "18.75 "25.5 "€797.81
B
1125-5-50
3000 psi---9.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€613.39
B
1125-5-50 -C
3000 psi---9.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€931.45
A
1125-6-100
3000 psi---31.44 10 x "1-7 / 16 "18.5 "44.5 "€1,129.64
B
1125-6-100 -C
3000 psi---31.44 10 x "1-7 / 16 "18.5 "44.5 "€1,184.02
B
1125-6-35
3000 psi---14.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "26 "€815.18
B
1125-6-35 -C
3000 psi---14.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "26 "€1,155.95
C
1125-6-50
3000 psi---25.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "32 "€1,039.09
B
1125-6-50 -C
3000 psi---25.94 10 x "1-7 / 16 "18.5 "32 "€1,166.65
B
1125-6-75
3000 psi---27.38 10 x "1-7 / 16 "18.5 "38.5 "€844.58
B
1125-4-325 -C
3000 psi---21.44 10 x "7 / 8 "18.75 "31.5 "€823.20
B
1125-4-100 -C
3000 psi---9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "19.5 "€755.05
C
1125-4-325
3000 psi-Μόνιμα λιπαντικάΠάγκος, πάτωμα, φορτηγό, τοίχος21.44 10 x "7 / 8 "18.75 "31.5 "€726.59
B
1125-6-75 -C
3000 psi---27.38 10 x "1-7 / 16 "18.5 "38.5 "€1,184.02
D
HP1125-5-50
5000 psi11.38 15.38 x "--9.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€769.75
D
HP1125-4-450-C
5000 psi29.38 15.38 x "--27.44 10 x "7 / 8 "18.75 "37.5 "€908.73
D
HP1125-4-100
5000 psi11.38 15.38 x "--9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "19.5 "€551.92
D
HP1125-4-100-C
5000 psi11.38 15.38 x "--9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "19.5 "€831.22
D
HP1125-4-200
5000 psi17.38 15.38 x "--15.44 10 x "7 / 8 "18.75 "25.5 "€551.92
D
HP1125-4-200-C
5000 psi17.38 15.38 x "--15.44 10 x "7 / 8 "18.75 "25.5 "€845.92
D
HP1125-4-325
5000 psi23.38 15.38 x "--21.44 10 x "7 / 8 "18.75 "31.5 "€569.29
D
HP1125-4-325-C
5000 psi23.38 15.38 x "--21.44 10 x "7 / 8 "18.75 "31.5 "€899.37
D
HP1125-4-450
5000 psi29.38 15.38 x "--27.44 10 x "7 / 8 "18.75 "37.5 "€588.00
D
HP1125-4-500
5000 psi33.38 15.38 x "--31.44 10 x "7 / 8 "18.75 "41.5 "€608.05
D
HP1125-5-250-C
5000 psi33.38 15.38 x "--31.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "42.75 "€1,118.54
D
HP1125-5-50-C
5000 psi11.38 15.38 x "--9.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€1,087.80
D
HP1125-5-100
5000 psi17.38 15.38 x "--15.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "€755.05
D
HP1125-5-100-C
5000 psi17.38 15.38 x "--15.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "€1,089.14
D
HP1125-5-175
5000 psi23.38 15.38 x "--21.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "€779.10
D
HP1125-5-175-C
5000 psi23.38 15.38 x "--21.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "€1,102.50
D
HP1125-5-200
5000 psi29.38 15.38 x "--27.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "38.75 "€779.10
D
HP1125-5-200-C
5000 psi29.38 15.38 x "--27.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "38.75 "€1,102.50
D
HP1125-5-250
5000 psi33.38 15.38 x "--31.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "42.75 "€800.48
D
HP1125-4-500-C
5000 psi33.38 15.38 x "--31.44 10 x "7 / 8 "18.75 "41.5 "€908.73

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;