COXREELS 1125-5-250-C Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός μανιβέλας, μεσαίας πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 250 πόδια | CF3MPH

COXREELS 1125-5-250-C Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μεσαίας πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας, μήκος 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF3MPH Μοντέλο: 1125-5-250-C

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€962.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧερούλι μανιβέλας
Πλάτος τυμπάνου28 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα250 πόδια.
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση3000 psi
Μέγεθος στήριξης31.44 10 x "
Εκτός Dia.1 1 / 4 "
συνολικό ύψος18.75 "
Συνολικό μήκος17.63 "
συνολικό πλάτος42.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.55
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος βάσηςΡουλεμάνΒάσηΜέγεθος στήριξηςΕκτός Dia.συνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
COXREELS 1125-5-175 Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα μανιβέλας χειρός, μεσαίας πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, μήκος 175 πόδια | AE3TUC 5FYD7 1125-5-1753000 psi-Μόνιμα λιπασμένα αυτοκόλλητα μπλοκ μαξιλαριούΌροφος, τοίχος, πάγκο και φορτηγό21.44 10 x "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "€909.34
COXREELS 1125-4-325 Ελαστικός σωλήνας επιστροφής ελατηρίου, μέγεθος 3/4 ίντσας, 50 πόδια, 300 Psi Μέγιστη πίεση | CE9FPP 5FYD5 1125-4-3253000 psi-Μόνιμα λιπαντικάΠάγκος, πάτωμα, φορτηγό, τοίχος21.44 10 x "7 / 8 "18.75 "31.5 "€602.70
COXREELS HP1125-4-100 Μάνικα μανιβέλας χειρός, υψηλής πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 100 πόδια μήκος | CF3LDV HP1125-4-1005000 psi11.38 15.38 x "--9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "19.5 "€551.92
COXREELS HP1125-4-100-C Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα χειρολαβής, υψηλής πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική διάγνωση., Μήκος 100 ποδιών | CF3LDW HP1125-4-100-C5000 psi11.38 15.38 x "--9.44 10 x "7 / 8 "18.75 "19.5 "€831.22
COXREELS HP1125-4-200 Μάνικα μανιβέλας χειρός, υψηλής πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική διάμετρος, μήκος 200 ποδιών | CF3LDX HP1125-4-2005000 psi17.38 15.38 x "--15.44 10 x "7 / 8 "18.75 "25.5 "€551.92
Ροδέλα εύκαμπτου σωλήνα COXREELS HP1125-4-200-C Hand, High Pressure, 1/2 Inch Inner Dia., 200 Feet Length | CF3LDY HP1125-4-200-C5000 psi17.38 15.38 x "--15.44 10 x "7 / 8 "18.75 "25.5 "€845.92
COXREELS HP1125-4-325 Ροδέλα μανιβέλας χειρός, υψηλής πίεσης, 1/2 ίντσας εσωτερική δια., Μήκος 325 ποδιών | CF3LDZ HP1125-4-3255000 psi23.38 15.38 x "--21.44 10 x "7 / 8 "18.75 "31.5 "€569.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COXREELS 1125-5-250-C Καρούλι εύκαμπτου σωλήνα χειρός, μεσαίας πίεσης, εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας, μήκος 250 πόδια
€962.18 /μονάδα