Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-2131 Central Tap Base Plate, 50.8mm x 12.7mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EXN 5JRL5

80/20 25-2131 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXN Πρότυπο: 25-2131Cross Ref: 5JRL5
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
€33.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα βάσης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A25 mm
Διάσταση Β12.5 mm
Διάσταση C50 mm
Διάσταση D25 mm
Διάσταση Ε12.5 mm
Διάσταση F25 mm
Διάσταση G25 mm
Διάσταση Κ12mm
Διάσταση L50mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών5
Διαδικασίαλευκασμένο
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 40-2140 Central Tap Base Plate, 19mm x 19mm x 19mm, Aluminium, Clear | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5€39.80
80/20 2131 Central Tap Base Plate, 2 x 1/2 x 2 inch Size, Aluminium, Clear | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5€32.41
80/20 2140 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 3/4 x 3 x 3 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5€36.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-2131 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 50.8 mm x 12.7 mm x 50 mm, αλουμίνιο, διαφανές
€33.85 /μονάδα