Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-2140 Central Tap Base Plate, 19mm x 19mm x 19mm, Aluminium, Clear | AE4EXQ 5JRL7

80/20 40-2140 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 19mm x 19mm x 19mm, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXQ Πρότυπο: 40-2140Cross Ref: 5JRL7
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
€39.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα βάσης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A40 mm
Διάσταση Β20 mm
Διάσταση C80 mm
Διάσταση D40 mm
Διάσταση Ε20 mm
Διάσταση F40 mm
Διάσταση G40 mm
Διάσταση Κ19mm
Διάσταση L80mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών5
Διαδικασίαλευκασμένο
Μέγεθος νήματοςM12 x 1.75

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3015
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 25-2131 Central Tap Base Plate, 50.8mm x 12.7mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EXN 5JRL5 25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5€33.85
80/20 2131 Central Tap Base Plate, 2 x 1/2 x 2 inch Size, Aluminium, Clear | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5€32.41
80/20 2140 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 3/4 x 3 x 3 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5€36.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-2140 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 19mm x 19mm x 19mm, αλουμίνιο, διαφανές
€39.80 /μονάδα