Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 2140 Κεντρική πλάκα βάσης βρύσης, 3/4 x 3 x 3 ίντσες Μέγεθος, Αλουμίνιο, Διαφανές | AE4EXZ 5JRN5

80/20 2140 Κεντρική πλάκα βάσης, 3/4 x 3 x 3 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο, διαφανές

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EXZ Μοντέλο: 2140Cross Ref: 5JRN5
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
€36.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα βάσης
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A1.5 "
Διάσταση Β0.75 "
Διάσταση C3"
Διάσταση D1.5 "
Διάσταση Ε0.75 "
Διάσταση F1.5 "
Διάσταση G1.5 "
Διάσταση Κ0.75 "
Διάσταση L3"
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών5
Διαδικασίαλευκασμένο
Νήμα Ντιά.5/16 SHCS
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.28
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΒαθμόςΤιμή
80/20 25-2131 Central Tap Base Plate, 50.8mm x 12.7mm x 50mm, Aluminium, Clear | AE4EXN 5JRL5 25-213125 mm12.5 mm50 mm6105-T5€33.85
80/20 40-2140 Central Tap Base Plate, 19mm x 19mm x 19mm, Aluminium, Clear | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5€39.80
80/20 2131 Central Tap Base Plate, 2 x 1/2 x 2 inch Size, Aluminium, Clear | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5€32.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 2140 Κεντρική πλάκα βάσης, 3/4 x 3 x 3 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο, διαφανές
€36.20 /μονάδα