Ρυθμιζόμενα πιρούνια: Ναι , Ρυθμιζόμενα πόδια: Ναι , Υλικό Caster: Πολυ χάλυβα , Τύπος Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο , Χρώμα: Μαύρο, Κίτρινο , Τύπος μπροστινού τροχίσκου: Άκαμπτος , Μπροστινό πλάτος τροχίσκου: 2 29 / 32 " , Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης: 24 " , Τύπος ποδιού: Διασκελίζω , Επανάσταση ανύψωσης ανά λαβή: 3 / 4 " , Χωρητικότητα φόρτωσης: 2000 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Leg Inside Dia.: 50 " , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ διχάλων: 26.75 " , Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ των ποδιών: 50 " , Min. Απόσταση ταξιδιού: 36 " , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός μπροστινού τροχού: 2 , Αριθμός πίσω τροχών: 2 , Λειτουργία: αντλία χέρι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Τύπος πίσω τροχού: Περιστρέψτε με φρένο , Πλάτος πίσω τροχίσκου: 2"