VESTIL VHPS-2000-AA-35 Manual Pump Stacker, 2-17 Inch Size, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RQM

VESTIL VHPS-2000-AA-35 Manual Pump Stacker, 2-17 Inch Size, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Είδος: CE4RQM Μοντέλο: VHPS-2000-AA-35
€3,579.41 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική στοίβαξη
Ρυθμιζόμενα πιρούνιαΝαι
Ρυθμιζόμενα πόδιαΝαι
Χωρητικότητα2000 lbs.
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου42.13 "
Πλάτος περονοφόρου3.94 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος55 "
Πλάτος ποδιού3.94 "
Μήκος46.88 "
Αντλία ανύψωσης ανά λαβή3 / 4 "
Επανάσταση ανύψωσης ανά λαβή3 / 4 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης35 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού32 "
Μέγιστη. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών26.75 "
Μέγιστη. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια50 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3"
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών7.88 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια38.19 "
Αριθμός τροχίσκων4
Συνολικό βάθος48 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Πίσω Caster Dia.7"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Εύρος εξυπηρέτησης3 "έως 35"
Πλάτος61.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος περονοφόρουΧαμηλό ύψοςΥψωμένο ύψοςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL VHPS-2000-AA Manual Stacker, Ρυθμιζόμενα πιρούνια/πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8BQA VHPS-2000-AA-42.13 "--62 "54 "79 "€3,728.38
RFQ
VESTIL VHPS-2000-FF Manual Stacker, Σταθερά πιρούνια/πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8BQB VHPS-2000-FF-42.13 "--60.25 "27.38 "78 "€3,288.71
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-118 Manual Pump Stacker, 2-118 Inch Size, 1500-2000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RQK VHPS-2000-AA-118-42 "--62 "57.88 "78.5 "€4,567.40
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-17 Manual Pump Stacker, 2-17 Inch Size, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "€3,283.10
RFQ
VESTIL VHPS-2000-FF-118 Χειροκίνητος στοίβαξης αντλίας, μέγεθος 3 έως 118 ίντσες, 1500-2000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "€4,074.90
RFQ
VESTIL VHPS-3000-AA-17 Manual Pump Stacker, Μέγεθος 2-35 ίντσες, 3000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "€3,736.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHPS-2000-AA-35 Manual Pump Stacker, 2-17 Inch Size, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€3,579.41 /μονάδα