VESTIL VHPS-2000-FF Manual Stacker, Fixed Forks/πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG8BQB Μοντέλο: VHPS-2000-FF
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,288.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική στοίβαξη
Χωρητικότητα2000 lbs.
ΧρώμαΜαύρο, Κίτρινο
Μήκος περονοφόρου42.13 "
Πλάτος περονοφόρου5.9 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.4"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΝάιλον
Τύπος μπροστινού τροχίσκουΆκαμπτος
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου2 29 / 32 "
Ύψος78 "
Οριζόντιο κέντρο φόρτωσης24 "
Τύπος ποδιούΔιασκελίζω
Πλάτος ποδιού4"
Μήκος60.25 "
Αντλία ανύψωσης ανά λαβή3 / 4 "
Επανάσταση ανύψωσης ανά λαβή3 / 4 "
Μέγιστο ύψος ανύψωσης62 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος3-3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Fork Outside Dia.24 "
Μέγιστη. Μέσα στην Ντία.50 "
Μέγιστη. Leg Inside Dia.50 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.24 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού59.25 "
Ελάχ. Fork Outside Dia.6"
Ελάχ. Μέσα Dia.34 "
Ελάχ. Leg Inside Dia.34 "
Ελάχ. Ύψος ανύψωσης3.75 "
Ελάχ. Έξω η Ντία.6"
Ελάχ. Πλάτος μεταξύ πιρουνιών24 "
Ελάχ. Πλάτος Ανάμεσα στα πόδια22.75 "
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός μπροστινού τροχίσκου2
Αριθμός πίσω τροχών2
Συνολικό βάθος60.25 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος63 "
Πίσω Caster Dia.7"
Υλικό πίσω τροχίσκουΝάιλον
Τύπος πίσω τροχίσκουΠεριστρέψτε με φρένο
Πλάτος πίσω τροχίσκου2"
Εύρος εξυπηρέτησης3 3/4 "έως 63"
Πλάτος27.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 238.05
Ύψος πλοίου (cm)208.92
Μήκος πλοίου (cm)153.04
Πλάτος πλοίου (cm)69.53
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκος περονοφόρουΧαμηλό ύψοςΥψωμένο ύψοςΜήκοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
VESTIL VHPS-2000-AA Manual Stacker, Ρυθμιζόμενα πιρούνια/πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα | AG8BQA VHPS-2000-AA-42.13 "--62 "54 "79 "€3,728.38
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-118 Manual Pump Stacker, 2-118 Inch Size, 1500-2000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RQK VHPS-2000-AA-118-42 "--62 "57.88 "78.5 "€4,567.40
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-17 Manual Pump Stacker, 2-17 Inch Size, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RQL VHPS-2000-AA-17-42.13 "--64 "47.25 "49 "€3,283.10
RFQ
VESTIL VHPS-2000-AA-35 Manual Pump Stacker, 2-17 Inch Size, 2000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RQM VHPS-2000-AA-35-42.13 "--46.88 "61.25 "55 "€3,579.41
RFQ
VESTIL VHPS-2000-FF-118 Χειροκίνητος στοίβαξης αντλίας, μέγεθος 3 έως 118 ίντσες, 1500-2000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RQN VHPS-2000-FF-118-42.13 "--58.5 "27 "78.5 "€4,074.90
RFQ
VESTIL VHPS-3000-AA-17 Manual Pump Stacker, Μέγεθος 2-35 ίντσες, 3000 Lb. Χωρητικότητα | CE4RQP VHPS-3000-AA-17-42.13 "--47.25 "60.25 "47.25 "€3,736.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHPS-2000-FF Manual Stacker, Fixed Forks/πόδια, 2000 Lb. Χωρητικότητα
€3,288.71 /μονάδα