VESTIL Σειρά LM High Rise Booms, μη τηλεσκοπικά


Φίλτρα
Στυλ μπουμ: Μη Τηλεσκοπικό , Τύπος μπούμας: Μπουμ υψηλής ανόδου , Χρώμα: Μπλε , Βάθος: 40.12 " , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Σημείο γάντζου: 48 " , Μέγιστη. Μήκος: 50.38 " , Min. Σημείο γάντζου: 30 " , Αριθμός αγκιστριών: 2 , Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής: 4 , Μήκος συγκράτησης: 36 " , Αλυσίδες ασφαλείας: Ναι
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 42"ΧωρητικότηταΣυμβατό πάχος πιρουνιούΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 48"ΠλάτοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψος τσέπης πιρούνιΠλάτος τσέπης πιρουνιούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LM-HRNT-4-24
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.32 "24 "2 1 / 2 "7.5 "€3,767.08
RFQ
B
LM-HRNT-4-36
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "€3,999.01
RFQ
C
LM-HRNT-4-30
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "€3,882.90
RFQ
D
LM-HRNT-6-30
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "€4,817.86
RFQ
E
LM-HRNT-6-36
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "€4,959.65
RFQ
F
LM-HRNT-6-24
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "€4,673.32
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;