VESTIL LM-HRNT-6-24 Μπούμα υψηλής ανόδου, Μπλε / Κίτρινο Μη Τηλεσκοπικό, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 24 ιντσών

Είδος: AG7VUF Μοντέλο: LM-HRNT-6-24
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€4,673.32 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσεγγίστε το βραχίονα περονοφόρου ανύψωσης
Στυλ μπουμΜη Τηλεσκοπικό
Τύπος μπούμαςΜπουμ υψηλής ανόδου
Χωρητικότητα6000 lbs.
Μήκος Αλυσίδας36 "
ΧρώμαΜπλε
Συμβατό πάχος πιρουνιού2.25 "
Βάθος40.12 "
Εκτεταμένη Μήκος50.375 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού24 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 1 / 4 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-1 / 4 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7.25 "
Ύψος78.56 "
Μήκος50.375 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Hook Point48 "
Μέγιστη. Μήκος50.38 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Hook Point30 "
Αριθμός γάντζων2
Αριθμός κάθετων θέσεων προσαρμογής4
Μήκος συγκράτησης36 "
Αλυσίδες ασφαλείαςΝαι
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 30"6000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 36"5000 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 42"4500 lbs.
Χωρητικότητα μονού γάντζου στα 48"4000 lbs.
Πλάτος32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 313.65
Ύψος πλοίου (cm)199.55
Μήκος πλοίου (cm)127.95
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 42"ΧωρητικότηταΣυμβατό πάχος πιρουνιούΧωρητικότητα μονού γάντζου στα 48"ΠλάτοςΚέντρο τσέπης πιρουνιούΎψος τσέπης πιρούνιΠλάτος τσέπης πιρουνιούΤιμή
VESTIL LM-HRNT-4-24 Μπούμα υψηλής ανόδου, Μπλε / Κίτρινο Μη Τηλεσκοπικό, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 24 ιντσών | AG7VUC LM-HRNT-4-243500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.32 "24 "2 1 / 2 "7.5 "€3,767.08
RFQ
VESTIL LM-HRNT-4-30 High Rise Boom, Μπλε / Κίτρινο Μη Τηλεσκοπικό, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 ιντσών | AG7VUD LM-HRNT-4-303500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "€3,882.90
RFQ
VESTIL LM-HRNT-4-36 Μπούμα Υψηλής Ανύψωσης, Μπλε / Κίτρινο Μη Τηλεσκοπικό, 4000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7VUE LM-HRNT-4-363500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "€3,999.01
RFQ
VESTIL LM-HRNT-6-30 High Rise Boom, Μπλε / Κίτρινο Μη Τηλεσκοπικό, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 30 ιντσών | AG7VUG LM-HRNT-6-304500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "€4,817.86
RFQ
VESTIL LM-HRNT-6-36 Boom High Rise, Μπλε / Κίτρινο Μη Τηλεσκοπικό, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 36 ιντσών | AG7VUH LM-HRNT-6-364500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "€4,959.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL LM-HRNT-6-24 Μπούμα υψηλής ανόδου, Μπλε / Κίτρινο Μη Τηλεσκοπικό, 6000 Lb. Χωρητικότητα, Μέγεθος 24 ιντσών
€4,673.32 /μονάδα