VESTIL Υδραυλικά ανυψωτικά καρότσια σειράς CART-DC


Φίλτρα
Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Ναι , Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίας: Ναι , Μέγεθος μπαταρίας: 12V , Τύπος Caster: Άκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο , Μέγεθος κυλίνδρου: 60mm , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Ταχύτητα ανύψωσης: 18 δευτ./ft. , Αριθμός μπαταριών: 1 , Αριθμός τροχών: 4 , Τύπος λειτουργίας: Push Button , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Περιλαμβάνεται κλίμακα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΎψοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜήκος πλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΚΑΡΤΑ-1000-2040-DC
Υδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
RFQ
B
ΚΑΡΤΑ-2000-4242-DC
Υδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "42.38 "€5,691.38
RFQ
C
ΚΑΡΤΑ-2500-2040-DC
Υδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V2500 lbs.54.19 "39 "24 "40.38 "€5,730.12
RFQ
D
CARTD-750-2040-DC
Υδραυλικό ανελκυστήρα42 "12V750 lbs.53.56 "42 "28 "40.38 "€5,465.14
RFQ
E
ΚΑΡΤΑ-2000-2040-DC
Υδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
RFQ
F
ΚΑΡΤΑ-2000-3240-DC
Υδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "40.38 "€5,611.09
RFQ
G
ΚΑΡΤΑ-500-2033-DC
Υδραυλικό ανελκυστήρα37.13 "12V500 lbs.46.56 "35 "22 "33.38 "€5,486.71
RFQ
H
CARTD-1000-2033-DC
Υδραυλικό ανελκυστήρα42 "12V1000 lbs.46.56 "42 "28 "33.38 "€5,661.33
RFQ
I
ΚΑΡΤΑ-1000-DC
Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€4,535.87
J
CART-1000-LD-DC
Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46.75 "12V DC1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€6,199.56
K
ΚΑΡΤΑ-1000D-DC
Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46 "12V DC1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€4,966.84
L
CART-1000-WD-DC
Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού44 "12V DC1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€5,900.45
M
CART-2000-DC-C
Καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€5,117.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;