VESTIL CART-500-2033-DC Hydraulic Elevating Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC, 20 x 33 ίντσες Μέγεθος | CE3ATL

VESTIL CART-500-2033-DC Hydraulic Elevating Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC, 20 x 33 ίντσες Μέγεθος

Στοιχείο: CE3ATL Μοντέλο: CART-500-2033-DC
€5,486.71 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό ανελκυστήρα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα500 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος37.13 "
Μήκος46.56 "
Χαμηλό ύψος13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος35 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού22 "
Ελάχ. Υψος13 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας33.38 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20.38 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος35 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος ψαλιδιούμονόκλινο
Τάση12V DC
Πλάτος25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CART-1000-DC DC Power Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39.75 ίντσες x 20.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PAX ΚΑΡΤΑ-1000-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€4,535.87
VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39.75 ίντσες x 20.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PAZ ΚΑΡΤΑ-1000D-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46 "12V DC1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€4,966.84
VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46.75 "12V DC1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€6,199.56
VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power Hydraulic Scissor Cart, 31.5 ίντσες x 47.15 ίντσες Μέγεθος | AG8HMH CART-1000-WD-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού44 "12V DC1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€5,900.45
VESTIL CART-2000-DC-C Υδραυλικό ανυψωτικό καρότσι, 20 ίντσες x 40 ίντσες Μέγεθος | AG8HMJ CART-2000-DC-CΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€5,117.11
VESTIL CART-1000-2040-DC Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC, 20 x 40 ίντσες Μέγεθος | CE3AQZ ΚΑΡΤΑ-1000-2040-DCΥδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-DC Foot Powered Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ARE ΚΑΡΤΑ-2000-2040-DCΥδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-500-2033-DC Hydraulic Elevating Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC, 20 x 33 ίντσες Μέγεθος
€5,486.71 /μονάδα