VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 24.5 | AG7PBD

VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 24.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PBD Μοντέλο: CART-1000-LD-DC

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,199.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος46.75 "
Μήκος70.5 "
Χαμηλό ύψος17 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος45 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού27.5 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος17.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας60 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας24 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Υψωμένο ύψος45 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ψαλιδιούμονόκλινο
Τάση12V DC
Τάση (DC)12
Πλάτος24.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 225.45
Ύψος πλοίου (cm)118.75
Μήκος πλοίου (cm)179.07
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CART-1000-DC DC Power Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39.75 ίντσες x 20.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PAX ΚΑΡΤΑ-1000-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€4,535.87
VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39.75 ίντσες x 20.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PAZ ΚΑΡΤΑ-1000D-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46 "12V DC1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€4,966.84
VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power Hydraulic Scissor Cart, 31.5 ίντσες x 47.15 ίντσες Μέγεθος | AG8HMH CART-1000-WD-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού44 "12V DC1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€5,900.45
VESTIL CART-2000-DC-C Υδραυλικό ανυψωτικό καρότσι, 20 ίντσες x 40 ίντσες Μέγεθος | AG8HMJ CART-2000-DC-CΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€5,117.11
VESTIL CART-1000-2040-DC Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC, 20 x 40 ίντσες Μέγεθος | CE3AQZ ΚΑΡΤΑ-1000-2040-DCΥδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-DC Foot Powered Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ARE ΚΑΡΤΑ-2000-2040-DCΥδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
RFQ
VESTIL CART-2000-3240-DC Foot Powered Pump Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ARG ΚΑΡΤΑ-2000-3240-DCΥδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "40.38 "€5,611.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 24.5
€6,199.56 /μονάδα