VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39.75 ίντσες x 20.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PAZ

VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39.75 ίντσες x 20.5 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PAZ Μοντέλο: CART-1000D-DC

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,966.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Μέγεθος της μπαταρίας12V
Τάση μπαταρίας12V DC
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.6"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 2 "
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος46 "
Μήκος42 "
Ταχύτητα ανύψωσης18 δευτ./ft.
Χαμηλό ύψος19 1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος63.75 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού44.25 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος19.5 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας39 3 / 4 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20 1 / 2 "
Πηγή ενέργειαςΠου λειτουργούν με μπαταρία
Υψωμένο ύψος63 3 / 4 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Περιλαμβάνεται ζυγαριάΟχι
Τύπος ψαλιδιούΔιπλό
Τάση12V DC
Τάση (DC)12
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 213.75
Ύψος πλοίου (cm)116.84
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)57.15
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CART-1000-DC DC Power Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39.75 ίντσες x 20.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PAX ΚΑΡΤΑ-1000-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€4,535.87
VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46.75 "12V DC1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€6,199.56
VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power Hydraulic Scissor Cart, 31.5 ίντσες x 47.15 ίντσες Μέγεθος | AG8HMH CART-1000-WD-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού44 "12V DC1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€5,900.45
VESTIL CART-2000-DC-C Υδραυλικό ανυψωτικό καρότσι, 20 ίντσες x 40 ίντσες Μέγεθος | AG8HMJ CART-2000-DC-CΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€5,117.11
VESTIL CART-1000-2040-DC Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC, 20 x 40 ίντσες Μέγεθος | CE3AQZ ΚΑΡΤΑ-1000-2040-DCΥδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-DC Foot Powered Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ARE ΚΑΡΤΑ-2000-2040-DCΥδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
RFQ
VESTIL CART-2000-3240-DC Foot Powered Pump Scissor Cart, 1500 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ARG ΚΑΡΤΑ-2000-3240-DCΥδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V2000 lbs.52.5 "39 "23 "40.38 "€5,611.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39.75 ίντσες x 20.5 ίντσες Μέγεθος
€4,966.84 /μονάδα