MEMPHIS GLOVE Γάντια εργασίας Ninja BNF, με επικάλυψη 18 μετρητών, παλάμης και άκρων δακτύλων


Φίλτρα
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA: 4 , Επίπεδο περικοπής ANSI/ISEA: 1 , Επίπεδο παρακέντησης ANSI/ISEA: 1 , Μανσέτα: Συνεχής πλεκτή , Μετρητής: 18 , Μήκος: 9" , Υλικό επένδυσης: Μη περιτυλιγμένο , Στυλ αντίχειρα: Ετερόφυλη
ΣτυλΜοντέλοΚάλυψη επίστρωσηςΦινίρισμα επιστρώματοςΥλικό επίστρωσηςΧρώμαΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Ν96970ΧΧΛ
Παλάμη / δάχτυλαΔιαμέρισμαΝιτρίλιοΚόκκινο / Μαύρο2XL€9.42
A
N96970S
Παλάμη / άκρη των δακτύλωνΑφρώδεςΑφρώδες νιτρίλιοΜαύρο / ΚόκκινοS€9.42
A
N96970L
Παλάμη / άκρη των δακτύλωνΑφρώδεςΑφρώδες νιτρίλιοΜαύρο / ΚόκκινοL€9.42
A
Ν96970ΧS
Παλάμη / άκρη των δακτύλωνΑφρώδεςΑφρώδες νιτρίλιοΜαύρο / ΚόκκινοXS€9.42
A
N96970M
Παλάμη / άκρη των δακτύλωνΑφρώδεςΑφρώδες νιτρίλιοΜαύρο / ΚόκκινοM€9.42
A
Ν96970ΧL
Παλάμη / άκρη των δακτύλωνΑφρώδεςΑφρώδες νιτρίλιοΜαύρο / ΚόκκινοXL€9.42

Γάντια εργασίας Ninja BNF, με επικάλυψη 18 μετρητών, παλάμης και άκρων δακτύλων

Τα γάντια εργασίας Memphis Ninja BNF χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, την κατασκευή, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη γενική συντήρηση για να παρέχουν αντοχή σε γδαρσίματα, κοψίματα και τρυπήματα διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία. Αυτά τα γάντια είναι ιδανικά για τους εργαζόμενους για να ενισχύσουν το κράτημα και την ευαισθησία τους στην αφή.

Χαρακτηριστικά

  • Τα γάντια εργασίας Memphis Ninja BNF συμμορφώνονται με τα πρότυπα NFPA 70E Τάσης 0 κατηγορίας, εξασφαλίζοντας προστασία για τους εργαζόμενους που εκτίθενται σε τάσεις έως και 1000VAC.
  • Αυτά τα γάντια μπορούν να λειτουργήσουν σε τάσεις έως 1000VAC και 1500VDC, καθιστώντας τα κατάλληλα για ηλεκτρικές εργασίες.
  • Διαθέτουν ηλεκτρική μονωτική ιδιότητα Τύπου II, προσφέροντας αντίσταση σε ρωγμές και υποβάθμιση που προκαλούνται από το όζον.
  • Αυτά τα γάντια προσφέρουν δοκιμαστική τάση 5000VAC και 20000VDC, εγγυώντας την αξιοπιστία και την ασφάλειά τους κατά τις ηλεκτρολογικές εργασίες.
  • Είναι εξοπλισμένα με μήκος γαντιού 11 ιντσών, παρέχοντας άφθονη κάλυψη για τα χέρια και τους καρπούς, ενισχύοντας την προστασία και την ασφάλεια για τον χρήστη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;