VESTIL CARTD-1000-2033-DC Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC, 20 x 33 ίντσες Μέγεθος | CE3ATR

VESTIL CARTD-1000-2033-DC Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC, Μέγεθος 20 x 33 ίντσες

Στοιχείο: CE3ATR Μοντέλο: CARTD-1000-2033-DC
€5,661.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό ανελκυστήρα
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Συμπεριλαμβάνεται φορτιστής μπαταρίαςΝαι
Τάση μπαταρίας12V
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ χάλυβα
Τύπος τροχίσκουΆκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.6"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Ύψος42 "
Μήκος46.56 "
Χαμηλό ύψος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Υψος42 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού28 "
Ελάχ. Υψος14 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός μπαταριών1
Αριθμός τροχίσκων4
Τύπος λειτουργίαςPush Button
Προστασία υπερφόρτωσηςΝαι
Μήκος πλατφόρμας33.38 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας20.38 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό Ασύρματο
Υψωμένο ύψος42 "
Πίσω Caster Dia.6"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ χάλυβα
Τύπος ψαλιδιούΔιπλό
Τάση12V DC
Πλάτος24.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΤάση μπαταρίαςΧωρητικότηταΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Απόσταση ταξιδιούΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CART-1000-DC DC Power Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39.75 ίντσες x 20.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PAX ΚΑΡΤΑ-1000-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46 "12V DC1000 lbs.42 "37.5 "20 "39 3 / 4 "€4,535.87
VESTIL CART-1000D-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 39.75 ίντσες x 20.5 ίντσες Μέγεθος | AG7PAZ ΚΑΡΤΑ-1000D-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46 "12V DC1000 lbs.42 "63.75 "44.25 "39 3 / 4 "€4,966.84
VESTIL CART-1000-LD-DC DC Power Hydraulic Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 60 x 24.5 | AG7PBD CART-1000-LD-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού46.75 "12V DC1000 lbs.70.5 "45 "27.5 "60 "€6,199.56
VESTIL CART-1000-WD-DC Dc Power Hydraulic Scissor Cart, 31.5 ίντσες x 47.15 ίντσες Μέγεθος | AG8HMH CART-1000-WD-DCΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού44 "12V DC1000 lbs.51.5 "48 "31 "47 1 / 4 "€5,900.45
VESTIL CART-2000-DC-C Υδραυλικό ανυψωτικό καρότσι, 20 ίντσες x 40 ίντσες Μέγεθος | AG8HMJ CART-2000-DC-CΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού44 "12V DC2000 lbs.44 "38 "23 "40 "€5,117.11
VESTIL CART-1000-2040-DC Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC, 20 x 40 ίντσες Μέγεθος | CE3AQZ ΚΑΡΤΑ-1000-2040-DCΥδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V1000 lbs.53.56 "39 "24 "40.38 "€5,904.65
RFQ
VESTIL CART-2000-2040-DC Foot Powered Pump Scissor Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 36 x 24 ίντσες Μέγεθος | CE3ARE ΚΑΡΤΑ-2000-2040-DCΥδραυλικό ανελκυστήρα39 "12V2000 lbs.53.56 "39 "23 "40.38 "€5,387.84
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CARTD-1000-2033-DC Hydraulic Elevating Cart, 1000 Lb. Χωρητικότητα, 12 VDC, Μέγεθος 20 x 33 ίντσες
€5,661.33 /μονάδα