TACO Κυκλοφορητικές αντλίες


Φίλτρα
Τύπος μονάδας δίσκου: Άμεση , Υψος: 16.75 " , Φάση: 1
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εισόδου / εξόδουΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜήκοςΜέγιστη. GPM @ ΕπικεφαλήςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Μηχανική σφραγίδαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
007-SF5-IFC
-0.768 gpm @ 6 πόδια.6.125 "16 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€769.82
A
007-SF5
-0.7612 gpm @ 7 πόδια.6.125 "22 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€721.91
B
2400-60-3Ρ
-1.935 gpm @ 12 πόδια.7.875 "70 gpm @ 0 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€1,815.80
C
2400-70-3Ρ
-2.470 gpm @ 18 πόδια.9.875 "225 gpm @ 1 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€2,025.94
D
2400-50-3Ρ
-2.435 gpm @ 30 πόδια.8.75 "59 gpm @ 1 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€1,513.92
D
2400-40-3Ρ
-130 gpm @ 12 πόδια.8"51 gpm @ 1 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€1,083.18
D
2400-30-3Ρ
-130 gpm @ 17 πόδια.8"57 gpm @ 1 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€927.85
D
2400-10S-3P
-0.5420 gpm @ 12 πόδια.6.875 "30 gpm @ 1 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€1,202.37
E
0010-F3-1IFC
-1.1014 gpm @ 6.5 πόδια.8.375 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€756.98
F
0010-MSF2-IFC
-1.1015 gpm @ 7 πόδια.6.5 "28 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€682.21
G
007-F5-7IFC
-0.718 gpm @ 6 πόδια.6.125 "12.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi240 βαθμοί FΟχι€357.60
H
008-SF6
-0.8410 gpm @ 8 πόδια.6"14.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€709.26
H
005-SF2
-0.5411 gpm @ 7 πόδια.5.625 "18.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€610.48
H
009-SF5
-1.46 gpm @ 20 πόδια.7"10.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€852.94
I
009-F5-IFC
-1.406 gpm @ 18 πόδια.7"10 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€774.78
H
0014-SF1
-1.5516 gpm @ 12 πόδια.7.25 "30 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€947.94
H
0013-SF3
-218 gpm @ 19 πόδια.7.75 "33.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€995.09
H
0012-SF4
-1.3324 gpm @ 10 πόδια.8.625 "50 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€1,088.05
H
008-SF7Y
-0.518 gpm @ 10 πόδια.6"14 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€640.00
H
009-SF5-IFC
-1.46 gpm @ 18 πόδια.7"10.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€969.37
H
0010-SF3-IFC
-1.1714 gpm @ 6 πόδια.7.25 "28 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€1,165.61
J
2400-20-3Ρ
-125 gpm @ 18 πόδια.6.875 "40 gpm @ 1 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€780.79
K
2400-20S-3P
-125 gpm @ 18 πόδια.6.875 "40 gpm @ 1 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€1,226.28
L
2400-50S-3P
-2.435 gpm @ 30 πόδια.8.75 "59 gpm @ 1 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€1,828.22
H
2400-40S-3P
-130 gpm @ 12 πόδια.8"51 gpm @ 1 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€1,540.09
H
2400-30S-3P
-130 gpm @ 17 πόδια.8"57 gpm @ 1 πόδια.150 psi225 βαθμοί FΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου€1,340.04
M
006-Β4-14
1 / 2 "0.526 gpm @ 6.5 πόδια.5.125 "10.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€494.68
M
003-π.Χ.4
1 / 2 "0.434 gpm @ 3 πόδια.5.125 "6 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€446.03
M
006-BC8Y
1 / 2 "0.287 gpm @ 5 πόδια.5.125 "12 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€409.15
N
VR20-1
2"3.5125 gpm @ 16 πόδια.-230 gpm @ 0 πόδια.175 psi230 βαθμοί FΟχι€5,760.48
O
0012-F4-1
2"1.3324 gpm @ 10 πόδια.8.625 "48 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€792.03
P
0014-F1
3 / 4 "1.5516 gpm @ 12 πόδια.7.75 "32.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€618.42
M
003-B4
3 / 4 "4.3015 gpm @ 7 πόδια.5.125 "25 gpm @ 3 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€446.70
Q
006-ST8Y
3 / 4 "0.287 gpm @ 5 πόδια.5.625 "12 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€405.69
Q
006-ST4-1
3 / 4 "0.526 gpm @ 6 πόδια.5.125 "11 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€455.07
R
006-bc7-ifc
3 / 4 "0.525 gpm @ 5 πόδια.6"8.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€568.96
S
005-F2
3 / 4 "0.5311 gpm @ 5 πόδια.5.625 "17 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€260.72
O
0010-F3
3 / 4 "1.1018 gpm @ 7 πόδια.7.25 "30 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€596.69
T
0011-F4
3 / 4 "1.7616 gpm @ 17 πόδια.7.625 "31 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€659.30
M
008-π.Χ.6
3 / 4 "0.849 gpm @ 9 πόδια.5.625 "14.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€629.58
M
006-Β4-15
3 / 4 "0.526 gpm @ 6.5 πόδια.5.125 "10.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€500.15
U
009-F5
3 / 4 "1.406 gpm @ 20 πόδια.7"11.3 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€565.22
U
008-F6
3 / 4 "0.799 gpm @ 9 πόδια.6"14.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€285.34
T
0013-F3
3 / 4 "220 gpm @ 17 πόδια.7.75 "29 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€675.05
A
007-F5
3 / 4 "0.7012 gpm @ 7 πόδια.6.125 "21 gpm @ 1 πόδια.125 psi240 βαθμοί FΟχι€314.19
S
005-F4Y
3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 πόδια.5.625 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€247.21
S
005-SF4Y
3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 πόδια.5.625 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€425.15

Κυκλοφορητικές αντλίες

Οι αντλίες κυκλοφορητών Taco έχουν σχεδιαστεί για τη μετακίνηση του νερού μέσα στα υδρονικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης μέσω φυγοκεντρικών δυνάμεων. Αυτές οι αυτολιπαντικές μονάδες διαθέτουν συμπαγή, στιβαρή σχεδίαση και εξοικονόμηση χώρου για μεγαλύτερη ασφάλεια και πτερωτή (από πολυπροπυλένιο, Noryl (R) ή ανοξείδωτο ατσάλι) για συνεχή περιστροφή και παροχή φυγοκεντρικής δύναμης στο νερό για να μετακινηθεί προς τα έξω. της αντλίας μέσω των σωλήνων. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ενσωματωμένη βαλβίδα ελέγχου ροής (IFC), αποτρέποντας τη βαρύτητα (αντίστροφη) ροή και μειώνοντας το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. Διατίθενται σε χυτοσίδηρο, χάλκινο και ανοξείδωτο ατσάλι, αυτοί οι κυκλοφορητές φυσίγγων επιτρέπουν μέγιστη ροή 125 gpm @ 16 ft και λειτουργούν αποτελεσματικά σε μέγιστη πίεση λειτουργίας 175 psi. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες κυκλοφορίας, διαθέσιμες σε συνδέσεις με φλάντζα, ιδρώτα και NPT Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;