TACO 2400-50S-3P Κυκλοφορητής αντλίας ζεστού νερού από ανοξείδωτο χάλυβα 1/2 hp | AE3DEN 5CHK8

TACO 2400-50S-3P Αντλία Κυκλοφορητή Ζεστού Νερού από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3DEN Μοντέλο: 2400-50S-3PCross Ref: 5CHK8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,884.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού
Ενισχυτές2.4
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head35 gpm @ 30 πόδια.
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΧαμηλό μόλυβδο, NSF-372
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο6-3 / 8 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP1/2
Υλικό πτερωτώνNoryl (R)
Μήκος8.75 "
Διαμόρφωση βρόχουΑνοικτό
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής59 gpm @ 1 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Θερμ.225 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής10 gpm @ 48 πόδια.
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Αντλία αντλίαςΣτη γραμμή
Τύπος αντλίαςΣε σειρά, μηχανική σφραγίδα, ρουλεμάν
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ51 πόδια.
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115
Πλάτος4.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.8805
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φλάντζα / ένωση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδου / εξόδουΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜήκοςΜέγιστη. GPM @ ΕπικεφαλήςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Μηχανική σφραγίδαΤιμή
Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού TACO 005-F4Y 1/35 Hp 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 πόδια.5.625 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€261.06
Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού TACO 005-SF4Y 1/35 Hp 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 πόδια.5.625 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€442.89
TACO 006-BC8Y Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού 1/40 Hp 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 πόδια.5.125 "12 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€421.71
TACO 006-ST8Y Κυκλοφορητής αντλίας Ανοιχτός βρόχος 1/40 ίππων | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 πόδια.5.625 "12 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€450.71
TACO 0010-MSF2-IFC Κυκλοφορητής 3 ταχυτήτων | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 πόδια.6.5 "28 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€703.16
TACO VR20-1 Κυκλοφορητής Αντλία κλειστή .035 έως 1.088 Hp | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 πόδια.-230 gpm @ 0 πόδια.175 psi230 βαθμοί FΟχι€5,937.33
TACO 007-SF5-IFC Κυκλοφορητής αντλίας ζεστού νερού 1 / 25hp Ανοξείδωτο χάλυβα Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 πόδια.6.125 "16 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€769.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO 2400-50S-3P Αντλία Κυκλοφορητή Ζεστού Νερού από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2hp
€1,884.34 /μονάδα