TACO VR20-1 Κυκλοφορητής Αντλία κλειστή .035 έως 1.088 Hp | AC8DFL 39L623

TACO Αντλία κυκλοφορίας VR20-1 κλειστή 035 έως 1.088 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8DFL Μοντέλο: VR20-1Σταυρός: 39L623

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,937.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού
Ενισχυτές3.5
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head125 gpm @ 16 πόδια.
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςETL
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο11 "
Ύψος16.75 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HPαπό 0.035 έως 1.088
Υλικό πτερωτών304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος εισόδου / εξόδου2"
Διαμόρφωση βρόχουΚλειστό
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής230 gpm @ 0 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας175 psi
Μέγιστη. Θερμ.230 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΟχι
Αριθμός ΤαχυτήτωνΜεταβλητός
Φάση1
Αντλία αντλίαςΣτη γραμμή
Τύπος αντλίαςΣε γραμμή, Wet Rotor
RPM3000
Υλικό άξονα431 από ανοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ45.5 πόδια.
Θερμική προστασίαAUTO
Τάσηαπό 110 έως 240

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.95
Ύψος πλοίου (cm)46.99
Μήκος πλοίου (cm)28.26
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8413702015
Χώρα ΠροέλευσηςSI

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φλάντζα / ένωση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδου / εξόδουΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜήκοςΜέγιστη. GPM @ ΕπικεφαλήςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Μηχανική σφραγίδαΤιμή
Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού TACO 005-F4Y 1/35 Hp 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 πόδια.5.625 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€261.06
Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού TACO 005-SF4Y 1/35 Hp 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 πόδια.5.625 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€442.89
TACO 006-BC8Y Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού 1/40 Hp 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 πόδια.5.125 "12 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€421.71
TACO 006-ST8Y Κυκλοφορητής αντλίας Ανοιχτός βρόχος 1/40 ίππων | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 πόδια.5.625 "12 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€450.71
TACO 0010-MSF2-IFC Κυκλοφορητής 3 ταχυτήτων | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 πόδια.6.5 "28 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€703.16
TACO 007-SF5-IFC Κυκλοφορητής αντλίας ζεστού νερού 1 / 25hp Ανοξείδωτο χάλυβα Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 πόδια.6.125 "16 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€769.23
TACO 009-SF5-IFC Κυκλοφορητής αντλίας ζεστού νερού από ανοξείδωτο χάλυβα 1/8 ίππων Ifc | AC9KDK 3GZV3 009-SF5-IFC-1.46 gpm @ 18 πόδια.7"10.5 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€951.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO Αντλία κυκλοφορίας VR20-1 κλειστή 035 έως 1.088 Hp
€5,937.33 /μονάδα