Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TACO 008-F6 Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού 1/25 Hp | AD9BUM 4PC92

TACO 008-F6 Κυκλοφορητής Ζεστού Νερού 1/25 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9BUM Μοντέλο: 008-F6Cross Ref: 4PC92
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
€285.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού
Ενισχυτές0.79
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head9 gpm @ 9 πόδια.
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο6-3 / 8 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/25
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εισόδου / εξόδου3 / 4 "
Μήκος6"
Διαμόρφωση βρόχουΚλειστό
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής14.5 gpm @ 1 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας125 psi
Μέγιστη. Θερμ.230 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΟχι
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής1 gpm @ 15 πόδια.
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Αντλία αντλίαςΣτη γραμμή
Τύπος αντλίαςΣε γραμμή, Wet Rotor
RPM3250
Υλικό άξοναΚεραμικός
Απενεργοποιώ16 πόδια.
Θερμική προστασίαΑντίσταση
Τάση115
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.33
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φλάντζα / ένωση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδου / εξόδουΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜήκοςΜέγιστη. GPM @ ΕπικεφαλήςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Μηχανική σφραγίδαΤιμή
Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού TACO 005-F4Y 1/35 Hp 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 πόδια.5.625 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€247.21
Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού TACO 005-SF4Y 1/35 Hp 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 πόδια.5.625 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€425.15
TACO 006-BC8Y Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού 1/40 Hp 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 πόδια.5.125 "12 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€409.15
TACO 006-ST8Y Κυκλοφορητής αντλίας Ανοιχτός βρόχος 1/40 ίππων | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 πόδια.5.625 "12 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€405.69
TACO 0010-MSF2-IFC Κυκλοφορητής 3 ταχυτήτων | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 πόδια.6.5 "28 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€682.21
TACO VR20-1 Κυκλοφορητής Αντλία κλειστή .035 έως 1.088 Hp | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 πόδια.-230 gpm @ 0 πόδια.175 psi230 βαθμοί FΟχι€5,760.48
TACO 007-SF5-IFC Κυκλοφορητής αντλίας ζεστού νερού 1 / 25hp Ανοξείδωτο χάλυβα Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 πόδια.6.125 "16 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€769.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO 008-F6 Κυκλοφορητής Ζεστού Νερού 1/25 Hp
€285.34 /μονάδα