TACO 2400-30-3P Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού 1/6hp | AE3DEH 5CHK3

TACO Αντλία Κυκλοφορητή Ζεστού Νερού 2400-30-3P 1/6hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3DEH Μοντέλο: 2400-30-3PCross Ref: 5CHK3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€927.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού
Ενισχυτές1
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head30 gpm @ 17 πόδια.
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL
Στυλ σύνδεσηΦλάντζα
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Διαστάσεις πρόσωπο με πρόσωπο8-1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/6
Υλικό πτερωτώνNoryl (R)
Μήκος8"
Διαμόρφωση βρόχουΚλειστό
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής57 gpm @ 1 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Θερμ.225 βαθμοί F
Μηχανική σφραγίδαΚαρβίδιο άνθρακα / πυριτίου
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής10 gpm @ 25 πόδια.
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Αντλία αντλίαςΣτη γραμμή
Τύπος αντλίαςΣε σειρά, μηχανική σφραγίδα, ρουλεμάν
RPM3450
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ29 πόδια.
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση115
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.5295
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνεται φλάντζα / ένωση (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδου / εξόδουΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΜήκοςΜέγιστη. GPM @ ΕπικεφαλήςΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Θερμ.Μηχανική σφραγίδαΤιμή
Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού TACO 005-F4Y 1/35 Hp 230v | AA4ZKX 13L284 005-F4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 πόδια.5.625 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€247.21
Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού TACO 005-SF4Y 1/35 Hp 230v | AA4ZKY 13L285 005-SF4Y3/4" to 1-1/2"0.309 gpm @ 6 πόδια.5.625 "19 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€425.15
TACO 006-BC8Y Αντλία κυκλοφορητή ζεστού νερού 1/40 Hp 230v | AA4ZKZ 13L286 006-BC8Y1 / 2 "0.287 gpm @ 5 πόδια.5.125 "12 gpm @ 1 πόδια.125 psi220 βαθμοί FΟχι€409.15
TACO 006-ST8Y Κυκλοφορητής αντλίας Ανοιχτός βρόχος 1/40 ίππων | AA4ZLA 13L287 006-ST8Y3 / 4 "0.287 gpm @ 5 πόδια.5.625 "12 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€405.69
TACO 0010-MSF2-IFC Κυκλοφορητής 3 ταχυτήτων | AC2HMV 2KGX8 0010-MSF2-IFC-1.1015 gpm @ 7 πόδια.6.5 "28 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€682.21
TACO VR20-1 Κυκλοφορητής Αντλία κλειστή .035 έως 1.088 Hp | AC8DFL 39L623 VR20-12"3.5125 gpm @ 16 πόδια.-230 gpm @ 0 πόδια.175 psi230 βαθμοί FΟχι€5,760.48
TACO 007-SF5-IFC Κυκλοφορητής αντλίας ζεστού νερού 1 / 25hp Ανοξείδωτο χάλυβα Ifc | AC9KDJ 3GZV2 007-SF5-IFC-0.768 gpm @ 6 πόδια.6.125 "16 gpm @ 1 πόδια.125 psi230 βαθμοί FΟχι€769.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TACO Αντλία Κυκλοφορητή Ζεστού Νερού 2400-30-3P 1/6hp
€927.85 /μονάδα