Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39002.492.0350 Taper Pin, #8 X 3-1/2 Μέγεθος, 7/16-20 Μέγεθος κλωστής, Δωρεάν Κατηγορία χάλυβα κοπής | CG8PAK 41LM94

FABORY U39002.492.0350 κωνικός πείρος, #8 X 3-1/2 Μέγεθος, 7/16-20 Μέγεθος κλωστής, Δωρεάν ποιότητα κοπής χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8PAK Μοντέλο: U39002.492.0350Cross Ref: 41LM94

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα3
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΔωρεάν κοπή χάλυβα
Μεγάλο τέλος Dia.0.491 έως 0.493 "
Μήκος3 1 / 2 "
Τύπος καρφίτσαςΕξωτερικό νήμα με καρύδι
Μέγεθος#8 x 3 1/2
Μικρό τέλος Dia.0.417 "
ΑρχικόASME B18.8.2
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος7 / 16-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39002.492.0350 κωνικός πείρος, #8 X 3-1/2 Μέγεθος, 7/16-20 Μέγεθος κλωστής, Δωρεάν ποιότητα κοπής χάλυβα
€18.78 /μονάδα