AUTOQUIP Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού Torklift T2 Series


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμας
A
TRK-060-0020-T2
1.547.25 "23 "21 sec.2000 lbs.72 "47 "47.25 "
RFQ
A
TRK-120-0060-T2
1.596 "48 "55 sec.6000 lbs.120 "72 "96 "
RFQ
A
TRK-096-0020-T2
1.566 "47 "50 sec.2000 lbs.90 "71 "66 "
RFQ
A
TRK-036-0020-T2
1.532 "26 "13 sec.2000 lbs.56 "50 "32 "
RFQ
A
TRK-072-0020-T2
1.556 "36 "26 sec.2000 lbs.80 "60 "56 "
RFQ
A
TRK-096-0100-T2
584 "48 "70 sec.10000 lbs.108 "84 "84 "
RFQ
A
TRK-120-0040-T2
595 "60 "45 sec.4000 lbs.119 "84 "95 "
RFQ
A
TRK-120-0020-T2
594 "46 "40 sec.2000 lbs.118 "70 "94 "
RFQ
A
TRK-084-0100-T2
571 "45 "86 sec.10000 lbs.95 "69 "71 "
RFQ
A
TRK-072-0060-T2
556 "35 "35 sec.6000 lbs.80 "59 "56 "
RFQ
A
TRK-072-0040-T2
556 "36 "35 sec.4000 lbs.80 "60 "56 "
RFQ
A
TRK-144-0040-T2
5117 "60 "50 sec.4000 lbs.141 "84 "117 "
RFQ
A
TRK-120-0080-T2
596 "48 "40 sec.8000 lbs.120 "72 "96 "
RFQ
A
TRK-096-0040-T2
576 "42 "30 sec.4000 lbs.100 "66 "76 "
RFQ
A
TRK-108-0060-T2
588 "48 "45 sec.6000 lbs.112 "72 "88 "
RFQ
A
TRK-072-0100-T2
557 "45 "71 sec.10000 lbs.81 "69 "57 "
RFQ
A
TRK-072-0080-T2
556 "37 "70 sec.8000 lbs.80 "61 "56 "
RFQ
A
TRK-060-0100-T2
558 "48 "65 sec.10000 lbs.82 "72 "58 "
RFQ
A
TRK-060-0040-T2
547.25 "33 "42 sec.4000 lbs.72 "57 "47.25 "
RFQ
A
TRK-096-0060-T2
580 "48 "30 sec.6000 lbs.104 "72 "82 "
RFQ
A
TRK-144-0020-T2
596 "72 "45 sec.2000 lbs.120 "75 "96 "
RFQ
A
TRK-096-0080-T2
580 "48 "45 sec.8000 lbs.104 "72 "80 "
RFQ
A
TRK-144-0060-T2
5117 "60 "65 sec.6000 lbs.141 "84 "117 "
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;