Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-096-0080-T2, Πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, Ύψος 19.5 - 115.5 ίντσες | CG6CGX

AUTOQUIP TRK-096-0080-T2 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 19.5 - 115.5 ίντσες

Στοιχείο: CG6CGX Μοντέλο: TRK-096-0080-T2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης80 "
Πλάτος βάσης48 "
Χωρητικότητα φορτίου8000 lbs.
Χαμηλό ύψος19.5 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας104 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας72 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας80 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων2
Υψωμένο ύψος115.5 "
Χρόνος45 sec.
Διάρκεια ταξιδιού96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0020-T2, πλάτος πλατφόρμας 50 ιντσών, ύψος 10.5-46.5 ιντσών | CG6CGH TRK-036-0020-T21.532 "26 "13 sec.2000 lbs.56 "50 "32 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0020-T2, πλάτος πλατφόρμας 47 ιντσών, ύψος 11.5-71.5 ιντσών | CG6CGJ TRK-060-0020-T21.547.25 "23 "21 sec.2000 lbs.72 "47 "47.25 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0040-T2, πλάτος πλατφόρμας 57 ιντσών, ύψος 11.75-71.75 ιντσών | CG6CGK TRK-060-0040-T2547.25 "33 "42 sec.4000 lbs.72 "57 "47.25 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0100-T2, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 18.5-78.5 ιντσών | CG6CGL TRK-060-0100-T2558 "48 "65 sec.10000 lbs.82 "72 "58 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0020-T2, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 86 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CGM TRK-072-0020-T21.556 "36 "26 sec.2000 lbs.80 "60 "56 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0040-T2, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 13.75-85.75 ιντσών | CG6CGN TRK-072-0040-T2556 "36 "35 sec.4000 lbs.80 "60 "56 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0060-T2, πλάτος πλατφόρμας 59 ιντσών, ύψος 16.75-88.75 ιντσών | CG6CGP TRK-072-0060-T2556 "35 "35 sec.6000 lbs.80 "59 "56 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TRK-096-0080-T2 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 19.5 - 115.5 ίντσες