Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0020-T2, πλάτος πλατφόρμας 47 ιντσών, ύψος 11.5-71.5 ιντσών | CG6CGJ

AUTOQUIP TRK-060-0020-T2 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 47 ιντσών, ύψος 11.5 - 71.5 ίντσες

Στοιχείο: CG6CGJ Μοντέλο: TRK-060-0020-T2

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης47.25 "
Πλάτος βάσης23 "
Χωρητικότητα φορτίου2000 lbs.
Χαμηλό ύψος11.5 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας72 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας47 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας47.25 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας23 "
Κινητήρας HP1.5
Αριθμός κυλίνδρων1
Υψωμένο ύψος71.5 "
Χρόνος21 sec.
Διάρκεια ταξιδιού60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 900
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-036-0020-T2, πλάτος πλατφόρμας 50 ιντσών, ύψος 10.5-46.5 ιντσών | CG6CGH TRK-036-0020-T21.532 "26 "13 sec.2000 lbs.56 "50 "32 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0040-T2, πλάτος πλατφόρμας 57 ιντσών, ύψος 11.75-71.75 ιντσών | CG6CGK TRK-060-0040-T2547.25 "33 "42 sec.4000 lbs.72 "57 "47.25 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-060-0100-T2, πλάτος πλατφόρμας 72 ιντσών, ύψος 18.5-78.5 ιντσών | CG6CGL TRK-060-0100-T2558 "48 "65 sec.10000 lbs.82 "72 "58 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0020-T2, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 86 ιντσών, χωρητικότητα 2000 λίβρες | CG6CGM TRK-072-0020-T21.556 "36 "26 sec.2000 lbs.80 "60 "56 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0040-T2, πλάτος πλατφόρμας 60 ιντσών, ύψος 13.75-85.75 ιντσών | CG6CGN TRK-072-0040-T2556 "36 "35 sec.4000 lbs.80 "60 "56 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0060-T2, πλάτος πλατφόρμας 59 ιντσών, ύψος 16.75-88.75 ιντσών | CG6CGP TRK-072-0060-T2556 "35 "35 sec.6000 lbs.80 "59 "56 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP TRK-072-0080-T2, πλάτος πλατφόρμας 61 ιντσών, ύψος 16.75-88.75 ιντσών | CG6CGQ TRK-072-0080-T2556 "37 "70 sec.8000 lbs.80 "61 "56 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0020-T2 Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 47 ιντσών, ύψος 11.5 - 71.5 ίντσες