STAFFORD MFG Στάνταρ Σειρά, Σετ Κολάρα μετρικού άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου βίδας


Φίλτρα
Βαθμός: 304 , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος: Оικονομικό
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
34SM004
4 mm8mmΜ2.5 x 3 mm5mm€1.83
RFQ
A
34SM005
5 mm10mmΜ3 x 4 mm6mm€1.83
RFQ
A
34SM006
6 mm12.5 mmΜ4 x 5 mm8mm€2.10
RFQ
A
34SM008
8 mm16 mmΜ4 x 5 mm-€2.23
RFQ
A
34SM010
10 mm20 mmΜ5 x 8 mm-€2.84
RFQ
A
34SM012
12 mm22mmΜ6 x 8 mm-€4.20
RFQ
A
34SM014
14 mm25 mmΜ6 x 8 mm12mm€4.41
RFQ
A
34SM015
15 mm25 mmΜ6 x 8 mm12mm€4.41
RFQ
A
34SM016
16 mm28mmΜ6 x 8 mm12mm€5.35
RFQ
A
34SM018
18 mm32 mmΜ6 x 8 mm14mm€6.91
RFQ
A
34SM020
20 mm32 mmΜ6 x 8 mm14mm€6.91
RFQ
A
34SM025
25 mm40mmΜ8 x 10 mm16mm€10.92
RFQ
A
34SM030
30 mm45mmΜ8 x 10 mm16mm€14.57
RFQ
A
34SM035
35 mm56mmΜ8 x 12 mm16mm€16.27
RFQ
A
34SM040
40 mm63mmΜ10 x 16 mm18mm€23.86
RFQ
A
34SM045
45 mm70mmΜ10 x 16 mm18mm€27.19
RFQ
A
34SM050
50 mm80 mmΜ10 x 16 mm18mm€37.48
RFQ

Στάνταρ Σειρά, Σετ Κολάρα μετρικού άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι τύπου βίδας

Το σετ Stafford MFG Standard Series κολάρα μετρικού άξονα με βίδες είναι ιδανικά για τη στερέωση εξαρτημάτων όπως ρουλεμάν, οδοντωτούς τροχούς και τροχαλίες σε άξονες, αποτρέποντας την αξονική κίνηση και διατηρώντας ακριβή τοποθέτηση. Χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες μεταποίησης, ρομποτικής και μηχανημάτων. Αυτά τα σετ περιλαίμια άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και μακροζωία. Διαθέτουν ψευδάργυρο φινίρισμα για ελκυστική αισθητική και αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν φθορά με την πάροδο του χρόνου. Αυτά τα κολάρα έχουν μεγέθη οπών που κυμαίνονται από 4 έως 50 mm.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;