Stafford Mfg 34SM008 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 8mm Διάμετρος, SS | CJ6MCH

STAFFORD MFG 34SM008 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 8mm Bone, SS

Είδος: CJ6MCH Μοντέλο: 34SM008
€2.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μέγεθος οπών8 mm
Βαθμός304
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.16 mm
Βίδα μεγέθουςΜ4 x 5 mm
ΧαρακτηριστικάОικονομικό

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Βίδα μεγέθουςΠλάτοςΤιμή
Stafford Mfg 34SM004 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, Διάμετρος 4mm, SS | CJ6MCE 34SM0044 mm8mmΜ2.5 x 3 mm5mm€1.83
RFQ
Stafford Mfg 34SM005 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, Διάμετρος 5mm, SS | CJ6MCF 34SM0055 mm10mmΜ3 x 4 mm6mm€1.83
RFQ
Stafford Mfg 34SM006 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 6mm Bone, SS | CJ6MCG 34SM0066 mm12.5 mmΜ4 x 5 mm8mm€2.10
RFQ
Stafford Mfg 34SM010 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 10mm Bone, SS | CJ6MCJ 34SM01010 mm20 mmΜ5 x 8 mm-€2.84
RFQ
Stafford Mfg 34SM012 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, Διάμετρος 12mm, SS | CJ6MCK 34SM01212 mm22mmΜ6 x 8 mm-€4.20
RFQ
Stafford Mfg 34SM014 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 14mm Διάμετρος, SS | CJ6MCL 34SM01414 mm25 mmΜ6 x 8 mm12mm€4.41
RFQ
Stafford Mfg 34SM015 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 15mm Διάμετρος, SS | CJ6MCM 34SM01515 mm25 mmΜ6 x 8 mm12mm€4.41
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

STAFFORD MFG 34SM008 Metric Shaft Collar, Set Screw Type, 8mm Bone, SS
€2.23 /μονάδα