SQUARE D MGA Series Moulded Case Circuit Breakers


Φίλτρα
Αξιολόγηση AIC: 35kAIC @ 480V , Χρώμα: Μαύρη , Τύπος ελέγχου: Λειτουργική λαβή , Τρέχουσα βαθμολογία: 800A , Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης: Γραμμή σύνδεσης I-Line Φορτίο ωτίδων , Τύπος πλαισίου: MGA , Μαγνητικό ρεύμα ενεργοποίησης: 1600A στο 8000A , Μέγιστη. Ικανότητα θραύσης: 65kA @ 240V AC , Υποστήριξη τοποθέτησης: Υποστήριγμα , Αριθμός Πολωνών: 3 , Ονομαστική τάση μόνωσης: 750V , Τάση: 600V , Αξιολόγηση τάσης: 600V AC
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MGA36300
300A-
RFQ
A
MGA36350
350A€8,905.18
A
MGA36400
400A€8,905.18
A
MGA36450
450A€8,905.18
A
MGA36500
500A€8,905.18
A
MGA36600
600A€8,905.18
A
MGA36800
800A€8,905.18

MGA Series Moulded Case Circuit Breakers

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D MGA έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε εμπορικές και βιομηχανικές ηλεκτρικές συσκευές για προστασία από συνθήκες υπερέντασης και βραχυκυκλώματος. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό ταξίδι για την παράδοση βραχυχρόνιων, μακροχρόνιων και στιγμιαίων λειτουργιών περιορισμού ρεύματος και τερματικών ακροδέκτη γραμμής και φορτίου για να χωρέσουν καλώδια (χαλκός / αλουμίνιο) μεγέθους που κυμαίνονται μεταξύ 500 kcmil και 3 AWG. Μπορούν να χειριστούν τις τρέχουσες βαθμολογίες έως και 800A και να παρέχουν χωρητικότητα διακοπής 65kA στα 240VAC, 35kA στα 480VAC και 18kA στα 600VAC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;