SQUARE D MGA36600 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPZ

SQUARE D MGA36600 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8RPZ Μοντέλο: MGA36600

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,905.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές600A
Τύπος πλαισίουMGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.987
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)46.23
Πλάτος πλοίου (cm)30.73

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D MGA36300 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPU MGA36300300A-
RFQ
SQUARE D MGA36350 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 350 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPV MGA36350350A€8,905.18
SQUARE D MGA36400 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPW MGA36400400A€8,905.18
SQUARE D MGA36450 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 450 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPX MGA36450450A€8,905.18
SQUARE D MGA36500 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPY MGA36500500A€8,905.18
SQUARE D MGA36800 Αυτόματος διακόπτης, βύσμα I-line Style, 800A, 600VAC, 3 Pole | AG8RQA MGA36800800A€8,905.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D MGA36600 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic@480v
€8,905.18 /μονάδα