AKRO-MILS 30239 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι


Οι κάδοι χειρός / στοίβας της σειράς Akro-Mils 30239 έχουν σχεδιαστεί για να κρεμιούνται σε ένα πάνελ με περσίδες ή να στοιβάζονται σε ένα ράφι, μεγιστοποιώντας τον χώρο αποθήκευσης και παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα.

Φίλτρα
Ύψος: 6 "έως 8" , Εσωτερικό ύψος: 6 3 / 4 " , Εσωτερικό μήκος: 10 " , Εσωτερικό πλάτος: 6 9 / 16 " , Μήκος: 10 "έως 12" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 50 λίβρες , Υλικό: Πολυμερές βιομηχανικής ποιότητας , Αριθμός κουλοχέρηδων Divider Long: 1 , Εξωτερικό ύψος: 7" , Εξωτερικό μήκος: 10 7 / 8 " , Εξωτερικό πλάτος: 8 1 / 4 " , Πλάτος: 8 "έως 10"
ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30239 ΜΑΥΡΟ
Μαύρη6€20.38
B
30239 ΜΠΛΕ
Μπλε6€20.38
C
30239SCLAR
Καθαρισμός6€20.38
D
30239 ΠΡΑΣΙΝΟ
Πράσινο6€20.38
E
30239RED
Red6€20.38
F
30239 πέτρα
Πέτρα6€20.38
G
30239ΥΛΛΟ
Κίτρινο6€20.38

30239 Akrobins Πλαστικοί Αποθηκευτικοί Κάδοι

Οι κάδοι χειρός / στοίβας της σειράς Akro-Mils 30239 έχουν σχεδιαστεί για να κρεμιούνται σε ένα πάνελ με περσίδες ή να στοιβάζονται σε ένα ράφι, μεγιστοποιώντας τον χώρο αποθήκευσης και παρέχοντας εύκολη πρόσβαση στα περιεχόμενα.

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν πλαστική κατασκευή για αντοχή στη διάβρωση, τα αδύναμα οξέα και τα αλκάλια.
  • Αυτοί οι κάδοι ραφιών ύψους 7 ιντσών φωλιάζουν μεταξύ τους όταν είναι άδειοι ή σχηματίζουν σταθερές μονάδες αποθήκευσης.
  • Διαθέτουν φαρδύ μπροστινό άνοιγμα χοάνης για εύκολη πρόσβαση.
  • Αυτοί οι κάδοι κρεμαστών / στοίβας έχουν μια χυτή περιοχή ετικετών για την αναγνώριση αποθηκευμένων αντικειμένων.
  • Διατίθενται σε πέτρα, πράσινο, μαύρο, διαφανές, μωβ, κόκκινο, μπλε, γαλάζιο και κίτρινο χρώμα.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ακρο-Μιλς 29302 Κάτοχος καρτών: Αυτή η διαφανής θήκη καρτών είναι κατάλληλη για την κατασκευή διαμερισμάτων σε κάδους ραφιών.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η χωρητικότητα φόρτωσης των κάδων κρεμάσματος / στοίβας Akro-Mils 30239 Series;

50 λίβρες

Πώς να καθαρίσετε αυτούς τους κρεμαστούς / στοίβες κάδους;

  • Αφαιρέστε τα πάντα από τους κάδους και τοποθετήστε τα σε ασφαλές μέρος.
  • Αφαιρέστε τυχόν σκόνη, βρωμιά ή υπολείμματα από το εσωτερικό, το εξωτερικό των κάδων και τυχόν διαχωριστικά ή ένθετα χρησιμοποιώντας μια βούρτσα ή ένα στεγνό πανί.
  • Σε έναν κουβά ή ένα μπουκάλι ψεκασμού, συνδυάστε νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό ή καθαριστικό για όλες τις χρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  • Σκουπίστε τελείως τους κάδους, φροντίζοντας να μπείτε σε τυχόν κενά, καθώς και στα πλαϊνά και στο κάτω μέρος. Βυθίστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι στο διάλυμα καθαρισμού. Μπορείτε να ξύσετε απαλά με μια μαλακή βούρτσα ή οδοντόβουρτσα για να αφαιρέσετε σκληρούς λεκέδες ή βρομιές.
  • Για να απαλλαγείτε από τυχόν υπολείμματα καθαριστικού διαλύματος, ξεπλύνετε τα δοχεία με καθαρό νερό μετά τον καθαρισμό.
  • Πριν αποθηκεύσετε ή χρησιμοποιήσετε ξανά τους κάδους, σκουπίστε τους καλά με μια φρέσκια πετσέτα ή αφήστε τους να στεγνώσουν εντελώς στον αέρα.
  • Μπορείτε να επανασυναρμολογήσετε τυχόν διαχωριστικά ή ένθετα όπως χρειάζεται και να τακτοποιήσετε τα πράγματά σας μέσα στους κάδους όταν οι κάδοι έχουν στεγνώσει.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;