Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AKRO-MILS 30239ΜΠΛΕ Κάδος κρεμάσματος/στοίβας, μήκος 10-3/4 ίντσες, πλάτος 8-1/4 ίντσες, ύψος 7 ίντσες, μπλε | AE6ZFA 5W868

AKRO-MILS 30239ΜΠΛΕ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-3/4 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZFA Μοντέλο: 30239BLUECross Ref: 5W868
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
€20.38 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 6
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρεμάστε και Stack Bin
ΧρώμαΜπλε
Ύψος6 "έως 8"
Εσωτερικό μήκος8"
Μέσα σε ύψος6 3 / 4 "
Εσωτερικό Μήκος10 "
Εσωτερικό πλάτος6 9 / 16 "
Μήκος10 "έως 12"
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες
ΥλικόΠολυμερές βιομηχανικής ποιότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων1
Εκτός ύψους7"
Εξωτερικό μήκος10 7 / 8 "
Εξωτερικό πλάτος8 1 / 4 "
Πακέτο Ποσότητα6
Πλάτος8 "έως 10"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4815
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)30.16
Πλάτος πλοίου (cm)23.5
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

  • Αξεσουάρ: 29302, 40239

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠακέτο ΠοσότηταΤιμή
AKRO-MILS 30239STONE Hanng/Stack Bin, 10-3/4 Inch Length, 8-1/4 Inch Width, 7 Inch Height, Stone | AB3MWG 1UGN6 30239 πέτραΠέτρα6€20.38
AKRO-MILS 30239GREEN Hang/Stack Bin, 10-3/4 Inch Length, 8-1/4 Inch Width, 7 Inch Height, Green | AC3DZN 2RV70 30239 ΠΡΑΣΙΝΟΠράσινο6€20.38
AKRO-MILS 30239BLACK κρεμάστρα/Κάδος στοίβας, 10-3/4 ίντσες μήκος, 8-1/4 ίντσες πλάτος, 7 ίντσες ύψος, μαύρο | AC9NTQ 3HRY4 30239 ΜΑΥΡΟΜαύρη6€20.38
AKRO-MILS 30239SCLAR Hang/Stack Bin, 10-7/8 Inch Length, 8-1/4 Inch Width, 7 Inch Height, Clear | AD8GRC 4KER7 30239SCLARΚαθαρισμός6€20.38
AKRO-MILS 30239RED Κρεμαστός/Στοίβα Κάδος, Μήκος 10-3/4 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Κόκκινο | AE6ZEY 5W866 30239REDRed6€20.38
AKRO-MILS 30239YELLO Hang/Stack Bin, 10-3/4 Inch Length, 8-1/4 Inch Width, 7 Inch Height, Yellow | AE6ZFF 5W873 30239ΥΛΛΟΚίτρινο6€20.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AKRO-MILS 30239ΜΠΛΕ Κρεμαστός Κάδος Στοίβας, Μήκος 10-3/4 ίντσες, Πλάτος 8-1/4 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Μπλε
€20.38 /μονάδα