SQUARE D MGA36300 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 300 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPU

SQUARE D MGA36300 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 300 Amp 600vac 3p 35kaic@480v

Στοιχείο: AG8RPU Μοντέλο: MGA36300

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC35kAIC @ 480V
Ενισχυτές300A
Τύπος πλαισίουMGA
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.05
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)45.24
Πλάτος πλοίου (cm)29.85

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D MGA36350 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 350 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPV MGA36350350A€8,905.18
SQUARE D MGA36400 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPW MGA36400400A€8,905.18
SQUARE D MGA36450 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 450 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPX MGA36450450A€8,905.18
SQUARE D MGA36500 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 500 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPY MGA36500500A€8,905.18
SQUARE D MGA36600 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 35kaic @ 480v | AG8RPZ MGA36600600A€8,905.18
SQUARE D MGA36800 Αυτόματος διακόπτης, βύσμα I-line Style, 800A, 600VAC, 3 Pole | AG8RQA MGA36800800A€8,905.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D MGA36300 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 300 Amp 600vac 3p 35kaic@480v