SQUARE D Διακόπτης κυκλώματος Qo-Epd


Φίλτρα
Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Προστασία εξοπλισμού εδάφους (30mA) , Τρέχουσα βαθμολογία: 20A , Βάθος: 2.91 " , Βαθμολογία διακοπής: 10 kA @ 120/240V AC , Τύπος τοποθέτησης: Συνδέω , Τύπος: Αρχικό , Χρήση με: Σειρά QO
ΣτυλΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QO350 EPD
Κουτί Lug120 / 240 VAC502.25 "Δεν έχει αξιολογηθεί4.3 "6 AWG12 AWG€1,918.04
B
QO250 EPD
Κουτί Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€529.82
C
QO320 EPD
Κουτί Lug240 VAC202.25 "Δεν έχει αξιολογηθεί4.24 "6 AWG12 AWG€1,914.62
D
QO220 EPD
Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC201.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€472.56
E
QO115 EPD
Βιδωτό σφιγκτήρα120 VAC150.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€289.02
F
QO130 EPD
Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€276.91
G
QO120 EPD
Βιδωτό σφιγκτήρα120 VAC200.75 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€289.02
H
QO225 EPD
Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,236.43
D
QO215 EPD
Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,193.21
D
QO230 EPD
Βιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC301.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€529.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;