Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO230EPD Plug In Circuit Breaker 30a 2p 10ka 240v | AF9FQG 2DM37

SQUARE D QO230EPD Plug In Circuit Break 30a 2p 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FQG Μοντέλο: QO230EPDCross Ref: 2DM37
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
€529.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές30
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΠροστασία εξοπλισμού εδάφους (30mA)
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΕκτίμηση τάσης DCΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
SQUARE D QO120EPD Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 240v | AF9FQC 2DM33 QO120 EPDΒιδωτό σφιγκτήρα120 VAC200.75 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€289.02
SQUARE D QO130EPD Βύσμα κυκλώματος 30a 1p 10ka 120v | AF9FQD 2DM34 QO130 EPDΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€276.91
SQUARE D QO215EPD Plug In Circuit Breaker 15a 2p 10ka 240v | AF9FQE 2DM35 QO215 EPDΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC151.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,193.21
SQUARE D QO220EPD Miniature Circuit Breakter, 20A, 2 Pole, 10KA, 240V, Plug In Mount | AF9FQF 2DM36 QO220 EPDΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC201.5 "Δεν έχει αξιολογηθεί3"8 AWG14 AWG€472.56
SQUARE D QO115EPD Plug In Circuit Breaker 15a 1p 10ka 240v | AF9GWP 2GLP3 QO115 EPDΒιδωτό σφιγκτήρα120 VAC150.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€289.02
SQUARE D QO225EPD Βύσμα κυκλώματος 25a 2p 10ka 240v | AF9GXG 2GLT3 QO225 EPDΒιδωτό σφιγκτήρα120 / 240 VAC251.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG€1,236.43
SQUARE D QO250EPD Βύσμα κυκλώματος 50a 2p 10ka 240v | AF9GXP 2GLV3 QO250 EPDΚουτί Lug120 / 240 VAC501.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG€529.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO230EPD Plug In Circuit Break 30a 2p 10ka 240v
€529.82 /μονάδα