Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO220EPD Miniature Circuit Breakter, 20A, 2 Pole, 10KA, 240V, Plug In Mount | AF9FQF 2DM36

SQUARE D Μινιατούρα QO220EPD, 20A, 2 Pole, 10KA, 240V, Plug In Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FQF Μοντέλο: QO220EPDCross Ref: 2DM36
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
€472.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
Ενισχυτές20
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΠροστασία εξοπλισμού εδάφους (30mA)
Current Rating20A
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.91 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Βαθμολογία διακοπής10 kA @ 120/240V AC
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Τοποθέτηση ΤύποςΣυνδέω
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός διαστημάτων2
Θερμ. Εκτίμηση140 μοίρες φά
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Χρήση μεΣειρά QO
Τάση τάσης120V / 240V AC
Πλάτος1.5 "
Μέγεθος καλωδίουAWG 14 (Al), AWG 8 (Cu)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4227
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος Square D QO220EPD χρησιμοποιείται σε επαγγελματικούς ηλεκτρικούς πίνακες για προστασία από υπερφορτώσεις και σφάλματα γείωσης, διασφαλίζοντας ασφαλή και αξιόπιστη ηλεκτρική διανομή. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος διαθέτει μηχανισμό εναλλαγής πάνω από το κέντρο, χωρίς ταξίδια, με γρήγορη κατασκευή, γρήγορη δράση διακοπής και σαφή ένδειξη λαβής για ευκολία στη λειτουργία. Προσφέρει ένδειξη διαδρομής VisiTrip για διακοπή κυκλώματος και επιτρέπει την τοποθέτηση βύσματος για ασφαλή εγκατάσταση. Αυτός ο 2-πολικός διακόπτης QO είναι βαθμολογημένος στα 20A για 120 / 240VAC και έχει ικανότητα διακοπής 10kA.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τον διακόπτη προστασίας κυκλώματος Square D QO220EPD;

A.

  • Απενεργοποιήστε την κύρια παροχή ρεύματος.
  • Ανοίξτε την πόρτα του ηλεκτρικού πίνακα.
  • Επιλέξτε τη διαθέσιμη υποδοχή.
  • Διακόπτης ολίσθησης στη γραμμή λεωφορείου.
  • Πιέστε μέχρι να ασφαλίσει.
  • Συνδέστε τα καλώδια στον διακόπτη.
  • Κλείστε την πόρτα του πάνελ.
  • Ενεργοποιήστε ξανά την κύρια τροφοδοσία.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός διακόπτη κυκλώματος;

A.

  • Δυνατότητα φόρτωσης του διακόπτη αντιστοιχίας.
  • Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο (στάνταρ ή GFCI).
  • Εξασφαλίστε συμβατότητα με την τάση του συστήματος.
  • Αξιολογήστε την ικανότητα θραύσης για βραχυκυκλώματα.
  • Ελέγξτε την εφαρμογή στον ηλεκτρικό πίνακα.
  • Εξετάστε την οικιακή ή βιομηχανική χρήση.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρουν παρόμοιο διακόπτη κυκλώματος με υψηλότερη ονομαστική ένταση ρεύματος;.

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν παρόμοιους διακόπτες κυκλώματος με υψηλότερες ονομασίες ρεύματος μπορούν να επιλέξουν το Square D QO130 EPD και QO350 EPD διακόπτες κυκλώματος με ονομαστικές τιμές ρεύματος 30 και 50Α, αντίστοιχα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Μινιατούρα QO220EPD, 20A, 2 Pole, 10KA, 240V, Plug In Mount
€472.56 /μονάδα