DAYTON 5UXF4 Booster Pump Multi-phase 1/2 Hp 4 Στάδια | AE6THK

DAYTON 5UXF4 Booster Pump Πολλαπλών σταδίων 1/2 Hp 4 Stage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6THK Μοντέλο: 5UXF4

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€819.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Ενισχυτές8.4/4.8
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head12 @ 125 πόδια
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI12 54 @
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head16-8 @ 95-150 πόδια
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI20
GPM @ 20 PSI19
GPM @ 40 PSI16
GPM @ 60 PSI10
Ύψος6 5 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος3/4 "FNPT
Εισαγωγή / έξοδος3/4 "FNPT
Μήκος18 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης150 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 64 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.194 F
Μέγιστη. Πίεση77 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet3/4 "FNPT
Φάση1
Εφαρμογή σφραγίδαςΜεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας / Κεραμικό, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.6
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Πρακτική άσκηση4
Αναρρόφηση αναρρόφησης5 πόδια με βαλβίδα ποδιού
ΧαρακτηριστικάΟριζόντια πολλαπλών σταδίων
Τάση115/230
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Άνθρακας / Κεραμικό, Buna N, ανοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος6.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.19
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)56.13
Πλάτος πλοίου (cm)28.19
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadHPΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τιμή
DAYTON 5UWH6 Booster Pump 1/2 Hp 3-phase 2 Stage | ΑΕ6ΤΑΠ 5UWH6Χυτοσίδηρος1.7-1.6/0.816 @ 40 πόδια1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,382.04
DAYTON 5UWH8 Booster Pump 3/4 Hp 3-phase 2 Stage | ΑΕ6ΤΑΡ 5UWH8Χυτοσίδηρος2.5-2.4/1.230 @ 38 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,344.04
DAYTON 5UWH9 Booster Pump 3/4 Hp 1 Ph 3 Stage | ΑΕ6ΤΑΤ 5UWH9Χυτοσίδηρος10.7 / 5.2-5.316 @ 60 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,570.75
DAYTON 5UWJ2 Booster Pump 1 1/2 Hp 1 Ph 8 Στάδια | AE6TAU 5UWJ2Χυτοσίδηρος13.5 / 7.6-6.716 @ 180 πόδια1.5-9.875 "362 PSI248 F€1,773.12
DAYTON 5UWJ3 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 11 Stage | AE6TAV 5UWJ3Χυτοσίδηρος16.6 / 9.4-8.316 @ 240 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,320.15
DAYTON 5UWJ5 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 5 Stage | AE6TAW 5UWJ5Χυτοσίδηρος16.6 / 9.4-8.330 @ 115 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,098.16
DAYTON 5UWJ7 Booster Pump 1 Hp 3-φάση 5 Στάδια | AE6TAY 5UWJ7Χυτοσίδηρος3.3-3.2/1.616 @ 105 πόδια11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,580.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UXF4 Booster Pump Πολλαπλών σταδίων 1/2 Hp 4 Stage
€819.47 /μονάδα