DAYTON 5UWJ3 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 11 Stage | AE6TAV

DAYTON 5UWJ3 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 11 Stage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TAV Μοντέλο: 5UWJ3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,320.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Ενισχυτές16.6 / 9.4-8.3
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head16 @ 240 πόδια
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI16 104 @
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head23-6 @ 148-328 πόδια
Υλικό διαχύτηΑνοξείδωτο ατσάλι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56C
GPM @ 100 PSI16
GPM @ 120 PSI12
GPM @ 140 PSI4
GPM @ 60 PSI22
GPM @ 80 PSI19
Ύψος28 15 / 16 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "FNPT
Εισαγωγή / έξοδος1-1 / 4 "FNPT
Μήκος9.875 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης362 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 64 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.248 F
Μέγιστη. Πίεση148 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Outlet1-1 / 4 "FNPT
Φάση1
Τύπος βύσματος ή σύνδεσης1/2 "BSP THD.
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με υλικά αντλίας
Υλικό σφραγίδαςΚαρβίδιο πυριτίου, ανοξείδωτο ατσάλι, EPDM
Τύπος σφραγίδαςΙσορροπημένη κασέτα
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Πρακτική άσκηση11
ΧαρακτηριστικάΚάθετη πολλαπλών σταδίων
Τάση115 / 208-230
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, καρβίδιο πυριτίου, EPDM
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 41.805
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)110.49
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadHPΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τιμή
DAYTON 5UWH6 Booster Pump 1/2 Hp 3-phase 2 Stage | ΑΕ6ΤΑΠ 5UWH6Χυτοσίδηρος1.7-1.6/0.816 @ 40 πόδια1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,382.04
DAYTON 5UWH8 Booster Pump 3/4 Hp 3-phase 2 Stage | ΑΕ6ΤΑΡ 5UWH8Χυτοσίδηρος2.5-2.4/1.230 @ 38 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,344.04
DAYTON 5UWH9 Booster Pump 3/4 Hp 1 Ph 3 Stage | ΑΕ6ΤΑΤ 5UWH9Χυτοσίδηρος10.7 / 5.2-5.316 @ 60 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,570.75
DAYTON 5UWJ2 Booster Pump 1 1/2 Hp 1 Ph 8 Στάδια | AE6TAU 5UWJ2Χυτοσίδηρος13.5 / 7.6-6.716 @ 180 πόδια1.5-9.875 "362 PSI248 F€1,773.12
DAYTON 5UWJ5 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 5 Stage | AE6TAW 5UWJ5Χυτοσίδηρος16.6 / 9.4-8.330 @ 115 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,098.16
DAYTON 5UWJ7 Booster Pump 1 Hp 3-φάση 5 Στάδια | AE6TAY 5UWJ7Χυτοσίδηρος3.3-3.2/1.616 @ 105 πόδια11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,580.57
DAYTON 5UWJ8 Booster Pump 1 1/2 Hp 3-φασικά 8 Στάδια | ΑΕ6ΤΑΖ 5UWJ8Χυτοσίδηρος4.5-4.6/2.316 @ 180 πόδια1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,820.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UWJ3 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 11 Stage
€2,320.15 /μονάδα