DAYTON 5UWJ8 Booster Pump 1 1/2 Hp 3-φασικά 8 Στάδια | ΑΕ6ΤΑΖ

DAYTON 5UWJ8 Booster Pump 1 1/2 Hp 3-φασικά 8 στάδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6TAZ Μοντέλο: 5UWJ8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,820.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Ενισχυτές4.5-4.6/2.3
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head16 @ 180 πόδια
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI16 78 @
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head23-6 @ 104-236 πόδια
Υλικό διαχύτηΑνοξείδωτο ατσάλι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56C
GPM @ 100 PSI5
GPM @ 40 PSI22
GPM @ 60 PSI19
GPM @ 80 PSI14
Ύψος25.75 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "FNPT
Εισαγωγή / έξοδος1-1 / 4 "FNPT
Μήκος9.875 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης362 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 64 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.248 F
Μέγιστη. Πίεση108 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Outlet1-1 / 4 "FNPT
Φάση3
Τύπος βύσματος ή σύνδεσης1/2 "BSP THD.
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με υλικά αντλίας
Υλικό σφραγίδαςΚαρβίδιο πυριτίου, ανοξείδωτο ατσάλι, EPDM
Τύπος σφραγίδαςΙσορροπημένη κασέτα
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Πρακτική άσκηση8
Αναρρόφηση αναρρόφησηςNA
ΧαρακτηριστικάΚάθετη πολλαπλών σταδίων
Τάση208-230/460
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, ανοξείδωτο ατσάλι, καρβίδιο πυριτίου, EPDM
Πλάτος8.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.785
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadHPΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τιμή
DAYTON 5UWH6 Booster Pump 1/2 Hp 3-phase 2 Stage | ΑΕ6ΤΑΠ 5UWH6Χυτοσίδηρος1.7-1.6/0.816 @ 40 πόδια1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,382.04
DAYTON 5UWH8 Booster Pump 3/4 Hp 3-phase 2 Stage | ΑΕ6ΤΑΡ 5UWH8Χυτοσίδηρος2.5-2.4/1.230 @ 38 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,344.04
DAYTON 5UWH9 Booster Pump 3/4 Hp 1 Ph 3 Stage | ΑΕ6ΤΑΤ 5UWH9Χυτοσίδηρος10.7 / 5.2-5.316 @ 60 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,570.75
DAYTON 5UWJ2 Booster Pump 1 1/2 Hp 1 Ph 8 Στάδια | AE6TAU 5UWJ2Χυτοσίδηρος13.5 / 7.6-6.716 @ 180 πόδια1.5-9.875 "362 PSI248 F€1,773.12
DAYTON 5UWJ3 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 11 Stage | AE6TAV 5UWJ3Χυτοσίδηρος16.6 / 9.4-8.316 @ 240 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,320.15
DAYTON 5UWJ5 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 5 Stage | AE6TAW 5UWJ5Χυτοσίδηρος16.6 / 9.4-8.330 @ 115 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,098.16
DAYTON 5UWJ7 Booster Pump 1 Hp 3-φάση 5 Στάδια | AE6TAY 5UWJ7Χυτοσίδηρος3.3-3.2/1.616 @ 105 πόδια11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,580.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UWJ8 Booster Pump 1 1/2 Hp 3-φασικά 8 στάδια
€1,820.66 /μονάδα