DAYTON Πολλαπλών σταδίων αναμνηστικές αντλίες και συστήματα


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Hz: 60 , Υλικό πτερωτής: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στροφείου: Κλειστό , Μέγιστη. Dia. Στερεά: 5 / 64 " , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 100 SSU , στροφές κινητήρα: 3450 , Υλικό άξονα: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadHPΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5UWJ2
Χυτοσίδηρος13.5 / 7.6-6.716 @ 180 πόδια1.5-9.875 "362 PSI248 F€1,773.12
B
5UXF7
Χυτοσίδηρος17/8.535 @ 105 πόδια1.51-1 / 4 "FNPT19 5 / 16 "150 PSI194 F€1,159.90
C
5UXF3
Χυτοσίδηρος7.5/3.812 @ 95 πόδια1/33/4 "FNPT16.437 "150 PSI194 F€796.44
D
5UWK0
Χυτοσίδηρος8.3-7.6/3.816 @ 380 πόδια3-9.875 "362 PSI248 F€2,600.36
E
5UWJ9
Χυτοσίδηρος6.0-5.8/2.916 @ 240 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,991.63
F
5UWJ7
Χυτοσίδηρος3.3-3.2/1.616 @ 105 πόδια11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,580.57
G
5UWH9
Χυτοσίδηρος10.7 / 5.2-5.316 @ 60 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,570.75
H
5UXF8
Χυτοσίδηρος20/1031 @ 140 πόδια21-1 / 4 "FNPT21 5 / 16 "150 PSI194 F€1,305.22
B
5UXF4
Χυτοσίδηρος8.4/4.812 @ 125 πόδια1/23/4 "FNPT18 "150 PSI194 F€819.47
I
5UXG4
Χυτοσίδηρος8.3-7.6/3.830 @ 180 πόδια31-1 / 4 "FNPT23 "150 PSI194 F€1,563.94
J
5UXG3
Χυτοσίδηρος5.9-5.2/2.531 @ 140 πόδια21-1 / 4 "FNPT20 1 / 4 "150 PSI194 F€1,342.39
K
5UXG2
Χυτοσίδηρος4.4-3.9/2.035 @ 105 πόδια1.51-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F€1,001.60
L
5UXG1
Χυτοσίδηρος3.7-3.2/1.631 @ 81 πόδια11-1 / 4 "FNPT18.125 "150 PSI194 F€783.97
M
5UWJ3
Χυτοσίδηρος16.6 / 9.4-8.316 @ 240 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,320.15
J
5UXG0
Χυτοσίδηρος2.7-2.5/1.212 @ 150 πόδια3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F€882.25
N
5UXF5
Χυτοσίδηρος11.3/5.612 @ 150 πόδια3/43/4 "FNPT18 11 / 16 "150 PSI194 F€1,511.54
C
5UXF6
Χυτοσίδηρος14.4/7.231 @ 81 πόδια11-1 / 4 "FNPT18.5 "150 PSI194 F€935.62
O
5UWJ5
Χυτοσίδηρος16.6 / 9.4-8.330 @ 115 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,098.16
P
5UWJ8
Χυτοσίδηρος4.5-4.6/2.316 @ 180 πόδια1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,820.66
Q
5UXF9
Χυτοσίδηρος12.530 @ 180 πόδια31-1 / 4 "FNPT24 "150 PSI194 F€1,763.20
R
5UWH6
Χυτοσίδηρος1.7-1.6/0.816 @ 40 πόδια1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,382.04
R
5UWH8
Χυτοσίδηρος2.5-2.4/1.230 @ 38 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,344.04
S
5UWK9
Ανοξείδωτο ατσάλι16.6 / 9.4-8.316 @ 240 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,811.48
T
5 UWL2
Ανοξείδωτο ατσάλι12.530 @ 215 πόδια31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,833.70
U
5 UWL6
Ανοξείδωτο ατσάλι8.3-7.6/3.816 @ 380 πόδια31-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€3,124.46
V
5 UWL4
Ανοξείδωτο ατσάλι4.5-4.6/2.316 @ 180 πόδια1.51-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,230.45
W
5UWK5
Ανοξείδωτο ατσάλι10.7 / 5.2-5.316 @ 60 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,011.31
W
5UWK3
Ανοξείδωτο ατσάλι10.7 / 5.2-5.330 @ 38 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,074.03
W
5UWK1
Ανοξείδωτο ατσάλι8.6 / 4.0-4.316 @ 40 πόδια1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,848.59
X
5UWK7
Ανοξείδωτο ατσάλι12.2 / 6.3-6.116 @ 105 πόδια11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,192.98
Y
5 UWL5
Ανοξείδωτο ατσάλι6.0-5.8/2.916 @ 240 πόδια21-1 / 4 "Φλάντζα9.875 "362 PSI248 F€2,496.68
Z
5 UWL3
Ανοξείδωτο ατσάλι3.3-3.2/1.616 @ 105 πόδια11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,013.38

Πολλαπλών σταδίων αναμνηστικές αντλίες και συστήματα

Οι ενισχυτικές αντλίες Dayton έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά υγρών, όπως ζεστό ή κρύο καθαρό νερό και μη εκρηκτικά υγρά χαμηλής πυκνότητας. Αυτές οι ενισχυτικές αντλίες τροφοδοτούνται από έναν τριφασικό κινητήρα TEFC πολλαπλών σταδίων και έχουν πτερωτή από ανοξείδωτο χάλυβα για την άντληση υγρού με την επιθυμητή ταχύτητα. Διαθέτουν περίβλημα από χυτοσίδηρο και διαθέτουν σφραγίδες EPDM, καρβίδιο πυριτίου & ανοξείδωτο ατσάλι για αξιόπιστη λειτουργία. Τα ρουλεμάν στον άξονα εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις αντλίες ενίσχυσης, διαθέσιμες σε περιβλήματα πλαισίων 3C και 56J Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;