DAYTON 5UWL5 Booster Pump 2 Hp 3-phase 11 Στάδια | AE6TBP

DAYTON 5UWL5 Booster Pump 2 Hp 3-φασική 11 σταδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6TBP Μοντέλο: 5UWL5

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,496.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία πολλαπλών σταδίων
Ενισχυτές6.0-5.8/2.9
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head16 @ 240 πόδια
Καλύτερη απόδοση GPM @ PSI16 104 @
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head23-6 @ 148-328 πόδια
Υλικό διαχύτηΑνοξείδωτο ατσάλι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56C
GPM @ 100 PSI16
GPM @ 120 PSI12
GPM @ 140 PSI4
GPM @ 60 PSI22
GPM @ 80 PSI19
Ύψος28.375 "
Στέγαση ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
HP2
Hz60
Υλικό πτερωτώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "Φλάντζα
Εισαγωγή / έξοδος1-1 / 4 "Φλάντζα
Μήκος9.875 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης362 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 64 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού100 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.248 F
Μέγιστη. Πίεση148 PSI
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση40 βαθμοί Γ
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3450
Τύπος κινητήρα3 Φάση
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Outlet1-1 / 4 "Φλάντζα
Φάση3
Τύπος βύσματος ή σύνδεσης1/2 "BSP THD.
Εφαρμογή σφραγίδαςΜη εύφλεκτα υγρά συμβατά με υλικά αντλίας
Υλικό σφραγίδαςΚαρβίδιο πυριτίου, ανοξείδωτο ατσάλι, EPDM
Τύπος σφραγίδαςΙσορροπημένη κασέτα
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.2
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Πρακτική άσκηση11
Αναρρόφηση αναρρόφησηςNA
ΧαρακτηριστικάΚάθετη πολλαπλών σταδίων
Τάση208-230/460
Υγρό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, καρβίδιο πυριτίου, EPDM
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.955
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)110.24
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8413702040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγαση ΥλικόΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadHPΕίσοδοςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση θήκηςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Τιμή
DAYTON 5UWH6 Booster Pump 1/2 Hp 3-phase 2 Stage | ΑΕ6ΤΑΠ 5UWH6Χυτοσίδηρος1.7-1.6/0.816 @ 40 πόδια1/21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,382.04
DAYTON 5UWH8 Booster Pump 3/4 Hp 3-phase 2 Stage | ΑΕ6ΤΑΡ 5UWH8Χυτοσίδηρος2.5-2.4/1.230 @ 38 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,344.04
DAYTON 5UWH9 Booster Pump 3/4 Hp 1 Ph 3 Stage | ΑΕ6ΤΑΤ 5UWH9Χυτοσίδηρος10.7 / 5.2-5.316 @ 60 πόδια3/41-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,570.75
DAYTON 5UWJ2 Booster Pump 1 1/2 Hp 1 Ph 8 Στάδια | AE6TAU 5UWJ2Χυτοσίδηρος13.5 / 7.6-6.716 @ 180 πόδια1.5-9.875 "362 PSI248 F€1,773.12
DAYTON 5UWJ3 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 11 Stage | AE6TAV 5UWJ3Χυτοσίδηρος16.6 / 9.4-8.316 @ 240 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,320.15
DAYTON 5UWJ5 Booster Pump 2 Hp 1 Ph 5 Stage | AE6TAW 5UWJ5Χυτοσίδηρος16.6 / 9.4-8.330 @ 115 πόδια21-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€2,098.16
DAYTON 5UWJ7 Booster Pump 1 Hp 3-φάση 5 Στάδια | AE6TAY 5UWJ7Χυτοσίδηρος3.3-3.2/1.616 @ 105 πόδια11-1 / 4 "FNPT9.875 "362 PSI248 F€1,580.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5UWL5 Booster Pump 2 Hp 3-φασική 11 σταδίων
€2,496.68 /μονάδα