SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού: JGL Series


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: 250 VDC , Βάθος: 5" , Μέγεθος πλαισίου: 250Α / JG , Τύπος πλαισίου: JGL , Υψος: 7.5 " , Τοποθέτηση: Ελεύθερη στάση , Αριθμός Πολωνών: 3 , Φάση: 3 , Σύνδεση τερματικού: Γραμμή / Ωτίδα φορτίου , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική , Τάση: 600 , Πλάτος: 4.1 "
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
JGL36000S25AA
----
RFQ
B
JGL36150
1504/0 AWG4 AWG€5,788.90
C
JGL36175
1754/0 AWG4 AWG€6,032.60
A
JGL36175AA
175--€2,763.31
RFQ
A
JGL36175SO
175--€2,919.90
RFQ
D
JGL36200
200350 κιλά3/0 AWG€6,134.07
A
JGL36200SA
200---
RFQ
E
JGL36225
225350 κιλά3/0 AWG€6,788.09
E
JGL36250
250350 κιλά3/0 AWG€7,973.06
A
JGL36250CU33X
250--€5,017.87
RFQ

Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού: JGL Series

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D PowerPact J Series χρησιμοποιούνται για την προστασία του κυκλώματος από υπερβολικό ρεύμα για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιάς και ζημιών στον εξοπλισμό. Αυτές οι συσκευές επιτρέπουν τη συναρμολόγηση μονάδας με ωτίδες φορτίου και γραμμής για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση πεδίου. Είναι ικανά να φιλοξενήσουν καλώδια αλουμινίου ή χαλκού με μεγέθη που κυμαίνονται από 350 kcmil έως 3/0 AWG και μπορούν να παραμείνουν ευαίσθητα σε ήπιες υπερφορτώσεις αλλά παρέχουν στιγμιαία περιοριστική προστασία ρεύματος όταν οι ακροδέκτες καλωδίων εκτίθενται σε ελαττωματικό ρεύμα. Αυτά τα MCCB διαθέτουν μια ένδειξη λαβής που παρέχει μια οπτική ένδειξη των τριών θέσεων (ON, OFF και ενεργοποιημένη) του διακόπτη και μπορεί να επαναρυθμιστεί πιέζοντας χειροκίνητα το μοχλό χειρισμού στην επιθυμητή θέση. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των προστατευτικών IEC που διατίθενται σε σχεδιασμό 3 πόλων με τυπική ονομαστική τάση 600VAC Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;