Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JGL36175 Διακόπτης κυκλώματος 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2

SQUARE D JGL36175 Αυτόματος διακόπτης 175a 3p 600vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PUA Μοντέλο: JGL36175Cross Ref: 1MBB2
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
€2,630.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές175
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5"
Frame Size250Α / JG
Ύψος7.5 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp1750A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή875A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIRΔεν έχει αξιολογηθεί
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)14.5
Μήκος πλοίου (cm)22.4
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
SQUARE D JGL36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4 AWG€2,630.52
SQUARE D JGL36200 Διακόπτης κυκλώματος 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 κιλά3/0 AWG€2,630.52
SQUARE D JGL36225 Διακόπτης κυκλώματος, 225 A, 3p, 600 VAC, Lug | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 κιλά3/0 AWG€2,630.52
SQUARE D JGL36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 κιλά3/0 AWG€3,021.68
SQUARE D JGL36175AA Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 175A, 600VAC, Feed-Thru | CE6JQB JGL36175AA175--€2,802.58
SQUARE D JGL36175SO Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 175A, 600VAC, Βάση μονάδας | CE6JQC JGL36175SO175--€2,944.05
SQUARE D JGL36250CU33X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 250A, 600VAC, 35kAIC στα 480V | CE6JQD JGL36250CU33X250--€5,015.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JGL36175 Αυτόματος διακόπτης 175a 3p 600vac
€2,630.52 /μονάδα