RIDGID Συνδυασμός Vise


Οι μέγγενες RIDGID έχουν σχεδιαστεί για να συγκρατούν ένα τεμάχιο εργασίας ακίνητο στην ξυλουργική, τη μεταλλουργία και άλλες κατασκευαστικές εφαρμογές. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν ένα σετ σιαγόνων, μία σταθερή και μία κινούμενη παράλληλα με την άλλη που τοποθετούνται μεταξύ τους για να στερεώνουν σφιχτά το τεμάχιο εργασίας.

Φίλτρα
Βάση Τύπος: Στροφέας , Βαθμολογία δασμών: Τυπικό καθήκον , Τύπος γνάθου: Σταθερό , Υλικό: Σφυρήλατο χάλυβα , Γωνία περιστροφής: Πτυχία 360
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος γνάθουΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
26648
4.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
B
66987
4.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€712.79
A
27848
5"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,057.63
B
66992
5"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€910.84
B
66997
6"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "€1,144.51

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι μέγκες διαθέτουν ένα πατενταρισμένο σύστημα ευθυγράμμισης σιαγόνων που παρέχει ακριβή δράση σύσφιξης και εκτεταμένη διάρκεια ζωής.
  • Προσφέρουν κατασκευή από σφυρήλατο χάλυβα για ανώτερη αντοχή και ανθεκτικότητα και έχουν λαβές από χάλυβα με δακτυλίους κατά του τσιμπήματος για να παρέχουν αντοχή και να εξαλείφουν τα τσιμπήματα.
  • Ενσωματώνουν υπερμεγέθη σκληρυμένες σιαγόνες και αμόνι για μεγαλύτερη σύσφιξη και σφυρηλατημένη βάση από χάλυβα για άπειρη δυνατότητα προσαρμογής.
  • RIDGID 26648 διαθέτει μια σκανδάλη γρήγορης δράσης που μειώνει τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτείται για να σφίξετε ή να χαλαρώσετε τις σιαγόνες γυρίζοντας απλά τη σκανδάλη, όπου οι σιαγόνες γλιστρούν εύκολα στην επιθυμητή θέση.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός μιας βίδας Acme;

Η υψηλής απόδοσης, τυλιγμένη διπλή βίδα Acme παρέχει έλεγχο κίνησης και τοποθέτησης σε αυτές τις μέγκες πάγκου. Τα σπειρώματα σε αυτή τη βίδα έχουν εξαιρετικές ιδιότητες φθοράς, δυνατότητες φόρτωσης και ανοχές από οποιαδήποτε τυπική ράβδο με σπείρωμα. Τα νήματα είναι παχύτερα και φαρδιά και επιλέγονται για περιβάλλοντα με βρωμιά και σκουπίδια.

Ποια αντικείμενα μπορούν να συγκρατηθούν από αυτές τις μέγκες πάγκου;

Μοντέλα, όπως τα XF45 και XF50, διαθέτουν σφυρήλατα σιαγόνια μεγάλης χωρητικότητας για να συσφίγγουν τους σωλήνες και τις ράβδους, με ασφάλεια.

Πώς στερεώνονται οι μέγγενες της σειράς F στον πάγκο;

Οι μέγγενες της σειράς F τοποθετούνται στην επιφάνεια με τη βοήθεια μπουλονιών που περνούν από τις σανίδες του πάγκου. Τα μπουλόνια σφίγγονται χρησιμοποιώντας παξιμάδια και ροδέλες, στερεώνοντας τη μέγγενη στον πάγκο. Εάν δεν στερεωθούν άκαμπτα, αυτές οι μέγγενες μπορεί να δονηθούν και να βλάψουν το φινίρισμα και την ακρίβεια της επιφάνειας.

Σε τι χρησιμεύει το αμόνι;

Παρέχεται ένα αμόνι με αυτές τις μέγγενες για το χειρισμό άμεσων εργασιών με σφυρί.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;