RIDGID 66997 Combise Vise Swivel 6 Inch Jaw Fs | AE2DHV 4WN29

RIDGID 66997 Περιστρεφόμενη μέγγενη 6 ιντσών Σαγόνι Fs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DHV Μοντέλο: 66997Cross Ref: 4WN29

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,144.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος75,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΣταθερό
Πλάτος γνάθου6"
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Μέγιστη. Ανοιγμα8"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.11 / 16 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης3
συνολικό ύψος10.625 "
Συνολικό μήκος19.625 "
συνολικό πλάτος19.625 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/2 έως 4 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.76
Ύψος πλοίου (cm)26.16
Μήκος πλοίου (cm)52.32
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8205700030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή
RIDGID 26648 Combise Vise Swivel 4-1 / 2 Inch Jaw Fs | AC8HUG 3AFP5 266484.5 "1 / 2 "6.5 "13.5 "5"3"-
RFQ
RIDGID 27848 Vise Swivel 5 Inch Jaw Fs | AC8HUH 3AFP6 278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,057.63
RIDGID 66987 Combise Vise Swivel 4-1 / 2 Inch Jaw Fs | AE2DHT 4WN27 669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€712.79
RIDGID 66992 Combise Vise Swivel 5 Inch Jaw Fs | AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€910.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 66997 Περιστρεφόμενη μέγγενη 6 ιντσών Σαγόνι Fs
€1,144.51 /μονάδα