RIDGID 26648 Combise Vise Swivel 4-1 / 2 Inch Jaw Fs | AC8HUG 3AFP5

RIDGID 26648 Περιστρεφόμενη μέγγενη 4-1/2 ίντσας σιαγόνα Fs

Στοιχείο: AC8HUG Μοντέλο: 26648Cross Ref: 3AFP5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυασμός Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος75,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΣταθερό
Πλάτος γνάθου4.5 "
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
Μέγιστη. Ανοιγμα6"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης3
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος13.5 "
συνολικό πλάτος5"
Χωρητικότητα σωλήνων3/8 έως 3 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού3"
Τύπος μέγγενηςΓρήγορη δράση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.77
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή
RIDGID 27848 Vise Swivel 5 Inch Jaw Fs | AC8HUH 3AFP6 278485"1 / 2 "7.5 "17.25 "5.5 "3.5 "€1,057.63
RIDGID 66987 Combise Vise Swivel 4-1 / 2 Inch Jaw Fs | AE2DHT 4WN27 669874.5 "1 / 2 "6.5 "13 5 / 16 "4.75 "3"€712.79
RIDGID 66992 Combise Vise Swivel 5 Inch Jaw Fs | AE2DHU 4WN28 669925"1 / 2 "7.5 "17 5 / 16 "5.5 "3.625 "€910.84
RIDGID 66997 Combise Vise Swivel 6 Inch Jaw Fs | AE2DHV 4WN29 669976"11 / 16 "10.625 "19.625 "19.625 "4.5 "€1,144.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RIDGID 26648 Περιστρεφόμενη μέγγενη 4-1/2 ίντσας σιαγόνα Fs