Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 2021-2-4S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AF2NFK 6W433

EATON 2021-2-4S Adapter Hydraulic Hose, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NFK Μοντέλο: 2021-2-4SCross Ref: 6W433

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος NPT (In.)1 / 8-27
Τύπος προσαρμογέαΕτερόφυλη
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Υλικό τοποθέτησηςΑτσάλι
Μήκος1.22 "
Αρσενικό μέγεθος JIC (σε.)7 / 16-20
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση8500 PSI
Τύπος νημάτωνΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΜήκοςΑρσενικό μέγεθος JIC (σε.)Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΤύπος νημάτωνΤιμή
EATON 2021-12-16S Adapter Hydraulic Hose, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9TGZ 2F289 2021-12-16SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.11 "1-5/16-123500 psiΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€17.81
EATON 2021-12-8S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THA 2F291 2021-12-8SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.85 "3 / 4-165000 psiΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€13.03
EATON 2021-16-12S Adapter Hydraulic Hose, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THB 2F293 2021-16-12SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.25 "1-1/16-124000 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€16.37
Προσαρμογέας υδραυλικού σωλήνα EATON 2021-16-16S, 1 σε 1 5/16 In Nptf Sae 37 Carbon Steel | AB9THC 2F295 2021-16-16SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.3 "1-5/16-123500 psiΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€15.21
EATON 2021-2-6S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THD 2F297 2021-2-6SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.2 "9 / 16-187000 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€6.33
EATON 2021-20-20S Adapter Hydraulic Hose, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THE 2F299 2021-20-20SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου2.45 "133000 psiΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€25.83
EATON 2021-4-5S Hydraulic Hose Adapter, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel | AB9THF 2F301 2021-4-5SΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου1.42 "1 / 2-208500 PSIΑρσενικό NPT σε Αρσενικό JIC€5.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 2021-2-4S Adapter Hydraulic Hose, Nptf Male Sae 37 Male Carbon Steel
€4.20 /μονάδα